VESTIL Șuruburi de ancorare

Șuruburi din beton cu un design de ancorare pentru o instalare fără probleme și mâneci lungi de 1 / 2 / 3 / 4 inchi pentru a oferi siguranță suplimentară

Filtru

VESTIL -

Șuruburi de ancorare din beton

StilModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterialDimensiunea de montarelungimea maneciiLăţimePreț (ex. TVA)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Oţel1/2 x 4 "4"0.5 "€24.92
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Oţel1/2 x 5 "3"0.5 "€33.59
CAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Oţel3/4 x 4 "2"0.75 "€35.32
DAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Oţel3/4 x 6 "-0.75 "€42.07
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Oțel zincat3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "€26.90
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Oţel3/8 x 4 "-0.625 "€35.32
VESTIL -

Șuruburi de ancorare cu manșon beton

StilModelLungimea șurubuluiÎnălţimeLungimelungimea maneciiLăţimePreț (ex. TVA)
AAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€19.73
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1/4 "0.75 "€26.66
CAS-383-3"0.375 "1"0.375 "€19.73
DAS-125-5"0.5 "3"0.5 "€21.46
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€24.92
FAS-3444-1/4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€24.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?