DORAN Cântare de bancă și podea

Filtru

DORAN -

Cântare de bancă

StilModelLățimea totalăModuri de aplicareCapacitateMaterial platformăUnitate de alimentareAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePorturi de conexiunePreț (ex. TVA)
A7200XL / 15--------€3,386.47
A7250XL/2424-C20--------€5,099.39
B1200-MSP1250--------€1,395.71
C4350/12-C14--------€3,002.97
B1200-MSP2500--------€1,602.47
C4350-C14--------€2,801.53
C4310-C14--------€3,045.28
B1200-MSP1100--------€1,395.71
B1200-MSP0050--------€1,188.93
C43100/12-C14--------€3,002.97
A7500XL/18-C20--------€4,280.20
B1200-MSP0100--------€1,188.93
A7500XL/2424-C20--------€5,099.39
B1200-MSP2250--------€1,602.47
A7250XL/18-C20--------€4,280.20
C4325-C14--------€2,801.53
D22025CW10 "Cântărește cu ID produs25 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232-
RFQ
D2205CW10 "Cântărește cu ID produs5 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,775.22
D2202CW10 "Cântărește cu ID produs2 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,769.94
D22010CW10 "Cântărește cu ID produs10 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,690.79
E435010 "Cântărire50 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,582.24
E432510 "Cântărire25 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232€2,503.69
D22050CW10 "Cântărește cu ID produs50 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC10 "10 "RS-232-
RFQ
D22100CW / 1212 "Cântărește cu ID produs100 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC12 "12 "RS-232€2,871.09
D22050CW / 1212 "Cântărește cu ID produs50 lb.304 oțel inoxidabil115 VAC12 "12 "RS-232€2,871.09
StilModelCapacitategradațiiLungime totalăLățimea totalăAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
AMVP3100-CONVEYOR45kg10g18.5 "18.5 "18 "18 "€2,600.90
AMVP5250-CONVEYOR113kg20g24.5 "24.5 "24 "24 "€3,012.53
StilModelCapacitategradațiiUnitate de alimentarePreț (ex. TVA)
APC400-1010 x 0.005 lb./4500 x 2g0.005 lb./2gBaterie reîncărcabilă, adaptor 115 VAC, cablu de 6 ft€699.84
APC400-021000g / 2 lb.0.1g / 0.0002 lb.Baterie reîncărcabilă€741.37
APC400-052300g / 5 lb.1g / 0.002 lb.Baterie reîncărcabilă, adaptor 115 VAC, cablu de 6 ft€707.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?