ANVIL Conducta neagra

Include nipluri fără sudură / sudate pentru țevi Anvil pentru aplicații cu ulei, apă, abur sau gaz de înaltă presiune. Prezintă construcție din oțel și sunt disponibile în diferite lungimi, tipuri de conexiuni și diametre interioare

Filtru

StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€8.97
A03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€9.48
A03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€11.37
A03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€5.69
A03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€6.69
A03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€9.05
A03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€11.16
A03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€13.29
A03326364062"2.375 "2"0.218 "€16.10
A03326406062.5 "2.875 "2.5 "0.276 "€51.44
A03326446083"3.5 "3"0.3 "€68.26
A03326522054"4.5 "4"0.337 "€89.74
A03326558025"5.563 "5"0.375 "€130.45
A03326590026"6.625 "6"0.432 "€137.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?