SQUARE D Transformatoare Buck Boost

UL și cUL (UL 506) transformatoare de putere de joasă tensiune enumerate cu carcase clasificate NEMA 3A-/3R și un design de circuit care economisește spațiu; utilizat pentru a furniza mici modificări ale tensiunii pentru a se potrivi cerințelor de sarcină. Convertiți puterea de 208Y / 120 V la tensiuni standard ale motorului

Filtru

SQUARE D -

Transformator Buck Boost, tensiune de ieșire 12 / 24VAC

StilModelAdâncimeÎnălţimeTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A100SV43A3.5 "5"55 grade C100VA4.5 "€443.13
A150SV43A3.8 "5.5 "55 grade C150VA4.9 "€497.13
B50SV43A3.44 "5"115 grade C50VA4.47 "€396.92
B250SV43B4.1 "5.5 "80 grade C250VA5.3 "€660.88
B500SV43B4.7 "6.2 "80 grade C500VA6.2 "€927.20
B750SV43F4.7 "6.7 "115 grade C750VA6.2 "€1,217.41
C1S43F5.4 "8.2 "115 grade C1kVA7"€1,493.00
C1.5S43F6.6 "8.3 "115 grade C1.5kVA8.7 "€1,807.65
C2S43F6.6 "9.6 "115 grade C2kVA8.7 "€2,367.85
C3S43F6.500 "14.5 "115 grade C3kVA8.6 "€2,988.01
SQUARE D -

Transformator Buck Boost, tensiune de ieșire 16 / 32VAC

StilModelAdâncimeEvaluarea incinteiÎnălţimeTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grade C100VA4.47 "€446.04
B150SV46A3.75 "NEMA 3A5"55 grade C150VA4.85 "€497.13
C250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grade C250VA5.3 "€590.31
C500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grade C500VA6.2 "€927.20
C750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grade C750VA6.2 "€1,219.89
D1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grade C1kVA7"€1,489.96
D1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grade C1.5kVA8.7 "€1,829.41
D2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grade C2kVA8.7 "€2,363.03
D3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grade C3kVA8.7 "€2,988.01
SQUARE D -

Transformator Buck Boost, tensiune de ieșire 24 / 48VAC

StilModelAdâncimeÎnălţimeTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A50SV82A7.8 "6.4 "115 grade C50VA6.9 "€511.85
A250SV82B8"6.7 "80 grade C250VA6.8 "€827.73
A750SV82F8.8 "7"115 grade C750VA8.3 "€1,708.25
A500SV82B8.9 "7"80 grade C200VA8.4 "€1,298.40
B1S82F11.3 "9"115 grade C1kVA10.4 "€2,092.02
C2S82F12.5 "9.7 "115 grade C2kVA10.9 "€3,311.35
D1.5S82F12.8 "9.7 "115 grade C1.5kVA11 "€2,565.66
E3S82F17.2 "12.4 "115 grade C3kVA11.5 "€4,566.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?