WATTS Supape de ocolire

Supape de siguranță de tip clapete utilizate pentru a proteja echipamentele sanitare, permițând trecerea lichidului în exces înapoi la sursă. Dispune de un mâner în formă de T pentru a facilita schimbarea presiunii și un disc de teflon pentru a menține oprirea pozitivă. Poate suporta o presiune maximă de 250 psi

Filtru

WATTS -

Supape de eliberare a controlului by-pass

StilModelMaterial corpArticolPresiune maximăMax. Temp.Mfr. SerieDomeniul de presiunePresiunea de reliefPreț (ex. TVA)
ABP30-010050BronzSupapă de siguranță de control bypass-180 ° FBP3010 la 175 Psi10 Psi€579.48
B5300ABronzSupapa-180 ° F-0 la 250 psi-€236.34
RFQ
C0006267Alama fără plumbSupapă de siguranță de control bypass250 psi----€505.74
DLF5300AAlama fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 de grade F5300A0 la 250 psi150 Psi€268.85
ELFBP30 10-50 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 ° FLFBP3010 la 50 psi25 Psi€766.75
ALFBP30 75-175 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 ° FLFBP3075 la 175 psi-€766.75
F0006268Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass50 psi----€1,003.55
ALFBP30 45-100 1/2Aliaj de siliciu din cupru fără plumbSupapă de siguranță de control bypass-180 ° FLFBP3045 la 100 Psi-€766.75
WATTS -

Supapă de bypass cu 3 căi de conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3541-10BR9EWQ€46.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?