YELLOW JACKET Componente ale sistemului de protecție a cablurilor

Protecții pentru cabluri din poliuretan cuprinzând o bază groasă și capace de capăt femele pentru protejarea cablurilor, furtunurilor și cordurilor de la sarcini de până la 16300 lb. Dispune de o configurație cu profil redus care permite vehiculelor să treacă cu ușurință peste și conectori de siguranță pentru oase de câine și un capac cu balamale pentru înlocuirea ușoară a cablului

Filtru

YELLOW JACKET -

Protectoare cablu

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareNumăr de canaleLăţimePreț (ex. TVA)
AYJ5TR-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb.519.75 "€391.16
BYJ5-125-Y / B1.88 "3ft--19.75 "€608.49
CYJ5TL-125-Y / B1.88 "2"16,300 lb.519.75 "€410.36
DYJ3-225-Y / B2.88 "3ft--18.5 "€838.01
EYJ3TR-225-Y / B2.88 "1.96ft14,120 lb.318.75 "€653.21
FYJ3TL-225-Y / B2.88 "1.97ft14,120 lb.318.75 "€649.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?