ARO Filtre de aer comprimat

Filtrele de aer comprimat sunt concepute pentru a îndepărta și capta particulele de murdărie, umiditatea și alte impurități pentru a îmbunătăți fluxul de aer comprimat în aplicațiile care necesită debite mari. Aceste filtre pentru pompe ARO au un rating de 5 microni și au mediu din policarbonat pentru alimentarea cu aer curat. Sunt disponibile în dimensiuni compacte, grele, miniaturale și standard.

Filtru

ARO -

Filtre de aer comprimat FRL

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AF35231-400Filtru de aer comprimat€146.70
BF35231-410Filtru de aer comprimat€155.16
CF35121-300Filtru pneumatic de ulei€118.57
StilModelMaterial bolDimensiunea boluluiFiltru de mass-mediaMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AF35341-410Metal cu Sight Gauge2.4 uncieMetalCfm 197250 psi175 grade F1/2 "NPT€199.60
AF35351-410Metal cu Sight Gauge2.4 uncieMetalCfm 216250 psi175 grade F3/4 "NPT€299.38
AF35331-410Metal cu Sight Gauge2.4 uncieMetalCfm 156250 psi175 grade F3/8 "NPT€207.89
AF35351-400Policarbonat1.9 unciePolicarbonatCfm 216150 psi125 grade F3/4 "NPT€266.27
AF35331-400Policarbonat1.9 unciePolicarbonatCfm 156150 psi125 grade F3/8 "NPT€161.07
AF35341-400Policarbonat1.9 unciePolicarbonatCfm 197150 psi125 grade F1/2 "NPT€188.56
StilModelMaterial bolDimensiunea boluluiFiltru de mass-mediaPresiune maximăMax. Temp.Preț (ex. TVA)
AF35121-420Metal0.4 uncieMetal250 psi175 grade F€96.73
AF35121-400Policarbonat0.5 unciePolicarbonat150 psi125 grade F€77.72
StilModelMaterial bolFiltru de mass-mediaPresiune maximăMax. Temp.Preț (ex. TVA)
AF35221-410Metal cu Sight GaugeMetal250 psi175 grade F€147.30
AF35221-400PolicarbonatPolicarbonat150 psi125 grade F€136.44
StilModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AF35451-410Cfm 2883/4 "NPT€409.02
AF35461-410Cfm 3531 "NPT€402.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?