AMERIC Conducte de ventilație a spațiului limitat

Conducte de ventilație ignifuge și ușor de conectat, ideale pentru manipularea unor volume mari de aer la presiune relativ scăzută. Include vinil și poliester țesut pentru a oferi un interval de temperatură de la -20 la 120 de grade F și lungimi de până la 25 de picioare. Sunt disponibile și conducte de unică folosință pentru utilizarea pe partea de evacuare a suflantei

Filtru

AMERIC -

Conducte de ventilație, PVC, construcție din poliester acoperit cu vinil

Conductele de ventilație americane direcționează vaporii și aerul murdar în exterior și atrage aer proaspăt în spațiile închise. Acestea au PVC, poliester acoperit cu vinil pentru a rezista la radiațiile UV, umiditatea și condițiile extreme de mediu și se pot conecta cu ușurință la ventilatoarele sau buzele suflantei pentru un flux de aer negativ sau pozitiv. În plus, aceste conducte listate UL au furtunuri Schafer retractabile ușor pentru a gestiona volume mari de aer la presiuni scăzute și se pot prăbuși în pungile de transport atașate convenabil. Sunt integrate cu cuple de conectare rapidă, reducând scurgerea media și sunt disponibile în lungimi de 15 și 25 inchi.
Raptor Supplies oferă și Americ Conductă de ventilație de unică folosință care pot fi tăiate în lungimi după cum este necesar.

StilModelLungimeDiametruConstrucţieCuloriPreț (ex. TVA)
AGAM-DS121515ft12 "Poliester acoperit cu vinil din PVC-€176.69
AGAM-DS081515ft8"Poliester acoperit cu vinil din PVC-€150.08
AGAM-DS122525ft12 "Poliester acoperit cu vinil din PVC-€335.11
AGAM-DS082525ft8"Poliester acoperit cu vinil din PVC-€217.30
BGAM-DS1225CB25ft12 "Poliester acoperit cu vinil din PVC-€359.71
BGAM-DS0825CB25ft8"Poliester acoperit cu vinil din PVC-€277.95
AGAM-DS202525ft20 "Poliester acoperit cu vinil din PVC-€621.50
StilModelLungimeDiametruConstrucţieCuloriPreț (ex. TVA)
AGAM-DDISP500FR500ft12 "polietilenăclar€636.54
AGAM-DDISP500500ft12 "polietilenăclar€474.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?