TESA BROWN SHARPE Indicatori de apelare

Filtru

TESA BROWN SHARPE -

Formați indicatorii de testare

StilModelTip rulmentDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A01889023---0 la 0.030€219.22
B599-7032-5Cu bijuterii1"0.0001 "0 - 0.008 "€440.10
C599-7030-5Cu bijuterii1"0.0005 "0 - 0.03 "€366.32
D599-7032-3Cu bijuterii1"0.0001 "0 - 0.008 "€474.07
E599-7023-3Cu bijuterii1.5 "0.0001 "0 - 0.008 "€567.09
F599-7029-5Cu bijuterii1"0.001 "0 - 0.03 "€352.88
G599-7033-5Cu bijuterii1.5 "0"0 - 0.008 "€534.91
H74.111366Cu bijuterii37.5mm0.01mm0 la 1.6mm€513.25
I74.111370Cu bijuterii1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€454.20
J599-7031-5Cu bijuterii1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€431.22
K599-7035-5Simplu1.5 "0.0005 "0 - 0.02 "€456.49
L599-7022-3Simplu1.5 "0"0 - 0.008 "€752.28
M599-7032-6Simplu1"0.0001 "0 - 0.008 "€513.15
N01889018Simplu1.1 "0.005 "0 - 0.03 "€195.74
M599-7023-6Simplu1.5 "0.0001 "0 - 0.0001 "€593.01
O599-7031-14Simplu38mm0.01mm0 la 0.8mm€495.45
P599-7033-3Simplu1.5 "0"0 - 0.008 "€548.54
Q599-7032-13Simplu28mm0.002mm0 la 0.2mm€522.97
M599-7031-6Simplu1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€484.11
R599-7031-3Simplu1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€473.13
TESA BROWN SHARPE -

Indicator de testare apelare alb

StilModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A312B-1V1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€525.56
B312B-31.5 "0.0001 "0 - 0.016 "€607.06
C312B-21.25 "0.0005 "0 - 0.06 "€492.97
TESA BROWN SHARPE -

Indicator de apel

StilModelTip rulmentPreț (ex. TVA)
A01489022Cu bijuterii€127.32
B14.82022Simplu€232.63
C14.82023Simplu€211.89
D01489023Simplu€126.72
TESA BROWN SHARPE -

Punct de contact .031 Inch Oțel finisat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
74.105998AC7MCK€40.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?