Suporturi digitale

Filtru

Şublerele digitale măsoară dimensiunile obiectelor cu o precizie excepţională. Acestea constau din două fălci, una fixă ​​și una mobilă, care pot fi folosite pentru a prinde un obiect. Au un digital...Află mai multe

MITUTOYO -

Etrier digital electronic de la 0 la 8 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
700-123-10AD6XQF€364.22
REED INSTRUMENTS -

Etrier digital electronic, 0-6 inch, 0-150 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R7400CD7ABK€99.88
GEARWRENCH -

Etrier digital, cu fereastră LCD mare, 6 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3756DCP6JEM€179.97
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Etrier digital, interval de la 0 inch la 6 in/0 la 150 mm, IP54, ieșire SPC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
147BCP6KPM€188.32
STARRETT -

Etrier cu arc exterior, de la 0 inchi la 4 inchi/0 mm la 100 mm, arc, puncte cu arc rapid

ModelArticolPreț (ex. TVA)
79B-4CU4NXP€145.87
STARRETT -

Etrier cu piuliță cu arc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
79B-8CU4PAT€233.37
MITUTOYO -

5-30/.01 mm I.Mic Cal.Type

ModelArticolPreț (ex. TVA)
145-185CV4QFD€424.54
JOHNSON -

Etrier digital de la 0 la 6 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1889-0600AB6LJC€93.49
MITUTOYO -

Etrier Digimatic 12 inch lățime/diametru exterior și diametru interior carbură

ModelArticolPreț (ex. TVA)
500-168AH9JRU€1,486.85
INSIZE -

Şubler Vernier OD/ID, interval de la 0 inchi la 40 inchi/0 mm la 1000 mm, precizie de +/-0.0031 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1211-40CR4UPL€1,459.42
MITUTOYO -

Micrometru digital pentru interior cu fălci, 0.2 inci până la 1.2 inchi/5 mm până la 30 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
345-350-30CT3RAV€1,133.35
STARRETT -

Etrier electronic cu carcasă de ieșire în inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B5000BZ-20/500CU4MVC€3,967.98
STARRETT -

Caliperch digital cu fălci adânci cu rază lungă până la 24 inchi/0 până la 600 mm, marginea penei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F5005BZ-24/600CU4NQH€7,779.29
STARRETT -

Divizor de nuci solide

ModelArticolPreț (ex. TVA)
83A-4CU4NXD€155.37
STARRETT -

Etrier cu piuliță cu arc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
79B-6CU4PAR€151.94
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Etrier de buzunar, interval de la 0 inch la 4 inch, precizie de +/-0.001 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
132MECV4NQL€23.20
MITUTOYO -

Şubler Vernier, dimensiune 12 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
530-119CV4PWZ€443.77
REED INSTRUMENTS -

Etrier digital electronic, 0-6 inch, 0-150 mm, Nist Cert

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R7400-NISTCD7ABL€216.22
Vezi detalii

Suporturi digitale

Etrierele digitale, cunoscute și sub denumirea de șublere digitale electronice, sunt instrumente de precizie care funcționează cu baterii, utilizate pentru măsurarea precisă a distanțelor interne și externe. Aceste etriere au un buton pentru a comuta între valorile imperiale și metrice și sunt disponibile fie cu un comutator manual ON/OFF, fie cu o funcție de oprire automată. Alegeți dintr-o gamă largă de etriere digitale din oțel, fibră de carbon, policarbonat și plastic de la mărci precum Brown & Sharpe, Mitutoyo, Starrett, Spre vest și General. starrett etrierele digitale măsoară dimensiunile externe, interne, adâncimii și treptei cu o precizie de 0.001 inchi până la un interval de 60 de inci. Aceste etriere au un profil subțire și simplificat pentru un confort sporit și un afișaj digital LCD pentru măsurători precise. Au un corp din oțel inoxidabil întărit, ideal pentru mediile industriale dure și o rotiță de reglare fină pentru corectarea erorilor și funcționare precisă. Mitutoyo oferă o gamă largă de șublere digitale pentru aplicații de prelucrare a metalelor, silvicultură, inginerie mecanică și prelucrarea lemnului. Aceste șublere sunt dotate cu o memorie de poziție care reține ultimele măsurători și butoane de control al funcției de pe față pentru o operare rapidă și ușoară.

Întrebări Frecvente

Cum sunt calibrate etrierele digitale?

Aceste șublere sunt calibrate prin luarea de măsurători față de un standard de referință, cum ar fi un bloc de măsurare.

Care este valoarea minimă pe care o poate măsura un șubler digital?

Acestea pot măsura o dimensiune minimă de 0.01 mm (0.0005 inchi).

Pot folosi șublere digitale pentru măsurarea grosimii?

Da, șublerele digitale pot fi folosite pentru a măsura grosimea materialelor, cum ar fi foile de metal sau foile de plastic, prin introducerea materialului între fălci și luarea citirii.

Se pot folosi etrierele digitale pentru materiale nemetalice?

Da, pot fi folosite pentru măsurarea materialelor nemetalice precum plasticul, lemnul și ceramica. Cu toate acestea, trebuie avut grijă pentru a evita deteriorarea fălcilor etrierului, în special atunci când lucrați cu materiale abrazive.

Sunt șublerele digitale mai precise decât cele analogice?

Da, șublerele digitale sunt în general mai precise decât șublerele analogice (vernier), deoarece oferă o citire digitală, reducând riscul de erori.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?