Suporturi digitale

Filtru

Şublerele digitale măsoară dimensiunile obiectelor cu o precizie excepţională. Acestea constau din două fălci, una fixă ​​și una mobilă, care pot fi folosite pentru a prinde un obiect. Au un digital...Află mai multe

MITUTOYO -

Seria 500, Etrier Digimatic Absolut

StilModelAcurateteCertificat de calibrareCazAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A500-172-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€573.28
B500-170-30+/- 0.001 "NuPlastic montat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmDa€327.44
C500-171-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€419.44
D500-197-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€464.16
D500-197-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€435.32
B500-195-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€259.74
E500-196-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€264.04
C500-172-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€469.61
B500-195-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€352.48
C500-171-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€382.96
F500-160-30+/- 0.001 "-Plastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€547.39
B500-170-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic montat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmDa€401.48
G500-175-30+/- 0.001 "-Plastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€718.39
H500-196-30CERT+/-0.001"/0.02 mmDaPlastic turnat1.57 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€375.40
E500-193+/- 0.0015 "NuPlastic turnat2.52 "0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€821.33
I500-166 w / cert+/- 0.0015 "DaPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€1,466.06
I500-166+/- 0.0015 "NuPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€1,560.62
C500-173+/- 0.0015 "NuPlastic turnat2.52 "0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,187.20
E500-173CERT+/-0.0015"/0.03 mmDaPlastic turnat2.52 "0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,162.68
J500-505-10+/- 0.002 "NuPlastic montat90mm0 până la 18"/0 până la 450 mmDa€1,574.71
K500-506-10CERT+/- 0.002 "DaPlastic montat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,910.32
J500-505-10CERT+/- 0.002 "DaPlastic montat90mm0 până la 18"/0 până la 450 mmDa€1,813.97
K500-506-10+/- 0.002 "NuPlastic turnat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,670.09
K500-507-10 w / cert+/- 0.003 "DaPlastic montat3.54 "0 până la 40"/0 până la 1000 mmDa€3,711.53
L500-507-10+/- 0.003 "NuPlastic montat5.51 "0 până la 40"/0 până la 1000 mmDa€3,331.51
STARRETT -

Angajamente

StilModelPreț (ex. TVA)
A776C€5,038.44
B167-015€37.80
A167-060€34.05
A167-025€32.10
A776A€8,246.29
A776D€8,936.87
A776B€10,233.81
C167-100€32.79
D167-040€31.62
A5002BZ-40/1000€5,903.60
A167-500€38.83
A167-400€38.04
A167-080€32.30
A167-090€32.30
A167-220€32.30
STARRETT -

etriere

StilModelPreț (ex. TVA)
A26-24€473.74
B37-12€456.84
C563-6€158.45
D36-24€749.28
E36-12€487.79
INSIZE -

Cuțite

StilModelPreț (ex. TVA)
A7392-T8€155.37
B7392-T6€155.37
INSIZE -

Puncte de minge

StilModelPreț (ex. TVA)
A7391-T7€199.47
A7391-T10€259.40
A7391-T8€199.47
A7391-T9€199.47
A7391-T3€199.47
A7391-T6€199.47
A7391-T5€197.64
STARRETT -

etriere

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A36-6Etrier€368.67
B79A-4Etrier€168.31
C79A-12Etrier€221.59
DR120A-6Apelați etrierul€487.08
INSIZE -

Fălci lungi

StilModelPreț (ex. TVA)
A1133-40€3,128.91
A1133-24€1,483.67
StilModelPreț (ex. TVA)
A7260-150€27.11
A7260-250€42.05
A7260-200€31.25
A7260-300€48.56
INSIZE -

etriere

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A1135-601Etrier€1,720.84
A1135-1002Etrier€2,779.73
B1135-451Etrier€1,141.08
C6140-300AOprire adâncime€116.52
D1111-100AEtrier digital€157.56
E1113-300Etrier digital€449.38
D1111-75AEtrier digital€137.07
F1211-24Vernierului etrier€594.75
MITUTOYO -

Verniers

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A531-122Vernier€199.23
B160-111Vernierului etrier€5,320.92
STARRETT -

Digitale

StilModelPreț (ex. TVA)
AW798B-12/300€1,166.57
BW798B-6/150€948.52
CW798B-8/200€1,063.60
INSIZE -

Micrometre cu fălci cu șubler mecanic

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A3220-1Micrometru interior€215.19
A3220-4Micrometru interior€298.00
B3238-2Micrometru interior€467.23
A3220-2Micrometru interior€230.87
A3220-3Micrometru interior€267.87
B3238-1Micrometru€390.76
StilModelPreț (ex. TVA)
A1130-200€461.43
A1130-300€642.33
INSIZE -

Micrometre digitale cu fălci cu șubler

StilModelPreț (ex. TVA)
A3520-30E€875.39
B3520-50E€781.48
MITUTOYO -

Şublere digitale de specialitate

StilModelPreț (ex. TVA)
A573-746-20€1,703.58
B573-701-20€897.69
C573-752-20€1,551.39
D573-734-20€1,107.78
E550-223-10€1,816.20
INSIZE -

Şublere digitale de specialitate

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A1122-300Etrier€949.43
B1181-M25AEtrier digital€838.10
B1181-M50AEtrier digital€973.14
C1524-200Etrier digital€859.81
StilModelPreț (ex. TVA)
A500-768-20€382.50
A552-161-10€2,909.24
A500-163-30€598.15
A552-160-10€2,747.81
StilModelPreț (ex. TVA)
A7261-150€28.87
A7261-200€30.32
A7261-250€42.88
A7261-300€49.99
StilModelPreț (ex. TVA)
A7262-300€55.47
A7262-150€27.17
A7262-250€43.17
A7262-200€31.33
INSIZE -

Puncte Spline, Sfat Spline

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7392-T3CR4UEM€92.79
EMPIRE -

Şubler Vernier, dimensiune 5 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2784CP4GHM€21.61

Suporturi digitale

Etrierele digitale, cunoscute și sub denumirea de șublere digitale electronice, sunt instrumente de precizie care funcționează cu baterii, utilizate pentru măsurarea precisă a distanțelor interne și externe. Aceste etriere au un buton pentru a comuta între valorile imperiale și metrice și sunt disponibile fie cu un comutator manual ON/OFF, fie cu o funcție de oprire automată. Alegeți dintr-o gamă largă de etriere digitale din oțel, fibră de carbon, policarbonat și plastic de la mărci precum Brown & Sharpe, Mitutoyo, Starrett, Spre vest și General. starrett etrierele digitale măsoară dimensiunile externe, interne, adâncimii și treptei cu o precizie de 0.001 inchi până la un interval de 60 de inci. Aceste etriere au un profil subțire și simplificat pentru un confort sporit și un afișaj digital LCD pentru măsurători precise. Au un corp din oțel inoxidabil întărit, ideal pentru mediile industriale dure și o rotiță de reglare fină pentru corectarea erorilor și funcționare precisă. Mitutoyo oferă o gamă largă de șublere digitale pentru aplicații de prelucrare a metalelor, silvicultură, inginerie mecanică și prelucrarea lemnului. Aceste șublere sunt dotate cu o memorie de poziție care reține ultimele măsurători și butoane de control al funcției de pe față pentru o operare rapidă și ușoară.

Întrebări Frecvente

Cum sunt calibrate etrierele digitale?

Aceste șublere sunt calibrate prin luarea de măsurători față de un standard de referință, cum ar fi un bloc de măsurare.

Care este valoarea minimă pe care o poate măsura un șubler digital?

Acestea pot măsura o dimensiune minimă de 0.01 mm (0.0005 inchi).

Pot folosi șublere digitale pentru măsurarea grosimii?

Da, șublerele digitale pot fi folosite pentru a măsura grosimea materialelor, cum ar fi foile de metal sau foile de plastic, prin introducerea materialului între fălci și luarea citirii.

Se pot folosi etrierele digitale pentru materiale nemetalice?

Da, pot fi folosite pentru măsurarea materialelor nemetalice precum plasticul, lemnul și ceramica. Cu toate acestea, trebuie avut grijă pentru a evita deteriorarea fălcilor etrierului, în special atunci când lucrați cu materiale abrazive.

Sunt șublerele digitale mai precise decât cele analogice?

Da, șublerele digitale sunt în general mai precise decât șublerele analogice (vernier), deoarece oferă o citire digitală, reducând riscul de erori.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?