MERCOID Manometre digitale sub presiune cu emițătoare

Ideal pentru industria apelor uzate, chimică, petrochimică, celuloză și hârtie, petrol și gaze și industria alimentară și a băuturilor. Oferiți calibrare flexibilă a presiunii, configurație prin buton și setări programabile folosind Comunicarea HART. Disponibil în variante de conectare NPT mamă de 1/2 și 1/4 inch.

Filtru

MERCOID -

Spuma transmițătorului de presiune

StilModelDimensiunea conexiuniiproducțieGamăPreț (ex. TVA)
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0 la 725 psi€2,442.31
B3200G-1-FM-1-11/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART-14.5 - 21 psi, (set de fabrică 0 - 21 psi)€2,564.54
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART-14.5 - 21 psi, (set de fabrică 0 - 21 psi)€2,442.31
B3200G-3-FM-1-11/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0 la 725 psi€2,564.54
B3200G-2-FM-1-11/2 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART-14.5 - 217 psi, (set de fabrică 0 - 217 psi)€2,564.54
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0 la 3600 psi€2,442.31
B3200G-4-FM-1-11/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0 la 3600 psi€2,564.54
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART-14.5 - 217 psi, (set de fabrică 0 - 217 psi)€2,442.31
C3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0 la 300 psi€2,695.79
C3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare de la 8 la 20mA /HART0 la 100 psi€2,729.84
C3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-750 "wc€2,695.79
D3100D-3-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-150 "wc€3,178.38
D3100D-4-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 5 la 20mA /HART0-750 "wc€3,178.38
C3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0-30 "wc€2,771.12
C3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "NPT femininComunicare de la 7 la 20mA /HART0-150 "wc€2,695.79
D3100D-6-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 6 la 20mA /HART0 la 300 psi€3,178.38
D3100D-5-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare 4 până la 20 mA / HART0 la 100 psi€3,281.05
D3100D-2-FM-1-11/4 "NPT femininComunicare de la 4 la 20mA /HART0-30 "wc€3,116.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?