dollies

Filtru

B & P MANUFACTURING -

Capacitate palet Dolly 6000 Lb 48 x 36 aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PD-3648-6TAB7YFJ€806.23
METRO -

Cabinet Dolly 1500 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
D56MNAA8QMR€1,784.61
ADVANCE TABCO -

Rack de sticlă Dolly, 20-1 / 2 X 20-1 / 2 X 5-1 / 4 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GRD-1CD7UTX€360.36
SAW TRAX -

Rack & Roll Dolly Cart, 30 x 25 x 8.75 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BSDCD7ACU€1,262.99
SAW TRAX -

Carucior de siguranță crescut, 1000 Lbs. Capacitate, 30 x 25 x 5 1/4 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RSDCD7ACT€1,193.69
SAW TRAX -

Yel-Low Metal Dolly, 1000 Lbs. Capacitate, 30 x 25 x 5 1/4 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
YSDCD7ACQ€1,159.04
GRAINGER -

Dolly de uz general, 500 lbs. Capacitate, 26-13/16 x 18-3/8 x 3-1/2 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24WF54CD2WNA€97.46
RAYMOND -

Dolly de uz general 550 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3400AA6LVT€219.73
ADVANCE TABCO -

Raft de sticlă mâner Dolly

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RA-14CD7XZY€452.18
SAW TRAX -

Carucior cu reglare automată Panel Express, 700 Lbs. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PECD7ACM€1,176.37
GRAINGER -

30 L x 18 W x 4-3/8 inch H Dolly gri de uz general, 1000 lbs. Capacitate de incarcare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9TAP0CD2KMZ€98.78
VESTIL -

Plastic Dolly, with Rubber Ends, 30 Inch x 18 Inch Size, 1000 Lb. Capacity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDOC-1830AG7WWG€155.69
VESTIL -

Plastic Dolly with Handle, 500 Lb. Capacity, 24 x 16 Inch Size

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDH-1624AG7WWD€297.90
VESTIL -

Dolly pentru mașini cu profil redus, 10000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MCD-10AG7WBC€318.73
SNAP-LOC -

Dolly de uz general, dimensiune 32 x 20-1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GR-1500DB219-PUAF7CRJ€350.39
ROBERTS -

Cargo Dolly 1000 lb reglabil, lungime de 24 până la 33 inch Pr

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10-575AD4TKF€257.59
MARTINS INDUSTRIES -

Dolly, suport pentru anvelope, 69.29 x 47.63 x 11.02 inci, oțel, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MLTFD-DCE8PVF€661.68
Vezi detalii
GRAINGER -

Dolly de uz general din oțel cu punte solidă, 900 lbs. Capacitate de încărcare, 4 pivotante

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24WF59CJ2TCR€107.40
Vezi detalii
AKRO-MILS -

păpușică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30661DOLLYGYCJ2AMX€1,213.47
Vezi detalii
FERVI -

Carucior pentru motocicleta, capacitate 300 kg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0430CF3RTE€405.54
Vezi detalii
LEWISBINS -

Dolly pentru divizor Cutie 21-3 / 16 x 16-1 / 4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DDC3000 DollyAB6GTJ-
RFQ
1...345

dollies

Păsările sunt folosite pentru a muta cu ușurință paleți, mobilier și echipamente grele în ateliere și fabrici la scară medie sau mare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cărucioare de la Fairbanks, Hamilton, Fibră de sticlă turnată, Magliner, Akro-Mils și multe alte mărci. Carucioarele cu platformă sunt disponibile în versiuni din lemn de esență tare, plastic și oțel, cu roți rezistente. Carucioarele de dulap pot suporta încărcături de până la 1500 lb. Fairbanks Carucioarele pot ridica până la 2000 de lb de sarcină industrială datorită construcției lor rezistente din fier și a cadrului sudat. Sunt formate dintr-o singură foaie de oțel de calibrul 11 ​​și au buze de 1 inch pe toate părțile. Aceste cărucioare sunt echipate cu patru roți pivotante cu două bile sudate pe cadru cu un inel de remorcare pentru o manevrabilitate îmbunătățită. Carucioare de palet din Micul Giant sunt ideale pentru transportul de încărcături industriale în jurul depozitelor și atelierelor. Aceste cărucioare au încuietori duble pentru podea pentru a preveni mișcarea nedorită și un mâner de țeavă detașabil care se extinde până la 29 de inci deasupra punții. Acestea au o construcție din oțel sudat cu un strat de pulbere durabil și pot transporta cu ușurință încărcături de până la 3600 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?