dollies

Filtru

ORBIS -

Container Dolly 650 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DGS6040 Dolly Grey 3"AA2CZE€194.66
RHINO TOOL -

Cărucior Dolly de uz general, capacitate de încărcare 1500 lb, 46 inchi x 18 inchi x 5 inci, galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RC-1P-G-RBRCV4LCK€209.35
SUMNER -

Grasshopper Texas Pipe Dolly

ModelArticolPreț (ex. TVA)
780351CU4VHJ€2,228.89
VESTIL -

Lightweight Door And Panel Dolly, 350 Lb. Capacity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PLDL-LD-2-4PPAG7XCF€186.93
VESTIL -

Cărucior din plastic cu interblocare, dimensiune 16 x 26 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PCS-1626AG7WVQ€171.45
VESTIL -

Dolly cu genunchi rulant, 350 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KNEE-DAG7UTF€81.40
VESTIL -

Dolly din lemn de esență tare, capete din cauciuc 1200 lb. Capacitate, dimensiune 18 inch x 30 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HDOR-1830-12AG7UAC€131.53
WESCO -

Mâner de remorcare și cârlig pentru ochi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272073AG7JZM€74.38
BOSCH -

Cutie de instrumente Dolly 275 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L-DOLLYAG6TNY€195.42
HAMILTON -

Dolly de uz general 900 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AF472-RAE7XBG€2,569.59
1...45

dollies

Păsările sunt folosite pentru a muta cu ușurință paleți, mobilier și echipamente grele în ateliere și fabrici la scară medie sau mare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cărucioare de la Fairbanks, Hamilton, Fibră de sticlă turnată, Magliner, Akro-Mils și multe alte mărci. Carucioarele cu platformă sunt disponibile în versiuni din lemn de esență tare, plastic și oțel, cu roți rezistente. Carucioarele de dulap pot suporta încărcături de până la 1500 lb. Fairbanks Carucioarele pot ridica până la 2000 de lb de sarcină industrială datorită construcției lor rezistente din fier și a cadrului sudat. Sunt formate dintr-o singură foaie de oțel de calibrul 11 ​​și au buze de 1 inch pe toate părțile. Aceste cărucioare sunt echipate cu patru roți pivotante cu două bile sudate pe cadru cu un inel de remorcare pentru o manevrabilitate îmbunătățită. Carucioare de palet din Micul Giant sunt ideale pentru transportul de încărcături industriale în jurul depozitelor și atelierelor. Aceste cărucioare au încuietori duble pentru podea pentru a preveni mișcarea nedorită și un mâner de țeavă detașabil care se extinde până la 29 de inci deasupra punții. Acestea au o construcție din oțel sudat cu un strat de pulbere durabil și pot transporta cu ușurință încărcături de până la 3600 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?