FASCO Proiecte de inducere

Inductorii de tiraj Fasco sunt ventilatoare care sunt poziționate în interiorul unui cuptor, lângă schimbătorul de căldură. Când cuptorul începe un ciclu de încălzire, inductorul de tiraj pornește cu 30 până la 60 de secunde înainte ca arzătoarele să fie aprinse și continuă să funcționeze pe parcursul fiecărui ciclu de încălzire.

Filtru

FASCO -

Proiecte de inducere

Inductoarele de tiraj Fasco sunt proiectate pentru a evacua și evacua în mod corespunzător gazele combustibile prezente în cuptoarele cu gaz. Ele ajută, de asemenea, la facilitarea furnizării continue și constante de oxigen a arzătoarelor cuptorului, ceea ce îmbunătățește și mai mult eficiența generală a sistemului. Aceste suflante cu inductor de tiraj Fasco constau dintr-un ansamblu de roți acționate de motor sau ventilator, o cutie electrică pentru conexiunile de alimentare și un manșon metalic care înconjoară ansamblul. Acestea dispun de un comutator centrifugal / senzor electronic / robinet de vid pentru a trimite un semnal către supapa de gaz care indică faptul că suflanta funcționează. Acest lucru ajută la evitarea pornirii premature a supapelor de gaz. Aceste suflante cu tiraj indus necesită 115 / 120 / 230 volți pentru a funcționa și sunt disponibile în carcasă din oțel sau plastic și în diferite opțiuni de înălțime.

StilModelAdâncimeSe potrivește mărciiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeMaterialVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
AW4-------€975.12
BW9-------€546.25
C702197337-11/64 "ICP7021-7617, 7021-92378 37 / 64 "Oţel230568975 "€537.82
D706256647-13/64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plastic115568971 "€973.62
E706242397-45/64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plastic115568974 "€887.30
F7021117067-45/64 "Rheem7021-95677 45 / 64 "Oţel230568975 "€632.96
G706242367-45/64 "York7062-2442, 7062-3484, 024-25057-0009 7 / 64 "Plastic115568976 "€818.38
H705810588-1/2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Oţel115568729 "€395.89
I705814068-57/64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plastic / Oțel120568729 "€572.82
J7021108939-1/2 "Lennox7021-94509.5 "Plastic115568614 "€556.16
K7021116869-1/2 "Lennox7021-10602, 7021-11106, 7021-111749.5 "Plastic115568977 "€525.61
L7021120979-1/2 "Lennox7021-10376, 18L04018.5 "Plastic115568614 "€649.27
M70211082710-13/16 "Armstrong7021-100468.5 "Oţel115568978 "€618.64
N70211187410-29/32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plastic115568973 "€575.68
O70211162011-37/64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plastic115568970 "€768.18
P7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plastic115568972 "€817.58
FASCO -

Suflante de cuptor cu tiraj indus

StilModelVoltajamperiAdâncimeWattsLăţimeSe potrivește mărciiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimePreț (ex. TVA)
AA0861151.36-3/8 "1189"Rheem7030207.875 "€621.72
BA1421150.76-3/8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "€1,010.44
CA0641150.6505-7/8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€399.43
DA0791151.15-7/8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€428.49
EA0901151.15-7/8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "€509.82
FA1311151.15-7/8 "838.75 "Nordyne62128507.75 "€523.83
GA1341151.56-3/4 "12410.62 "ICP1708-6078.5 "€471.97
HA1401151.46-3/8 "1079"SoțB28330019.875 "€538.82
IA1461151.0 / .356"738.625 "Lacrimi21D340096P047.5 "€835.34
JA1301150.75-5/8 "739"LacrimiD330757P039.5 "€818.96
KA1571151.35-3/4 "719"SoțB18590058.875 "€416.41
LA0881151.36-1/2 "939"Evcon/York2940-3917.875 "€660.33
MA1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "€771.29
NA1431150.9506"918.625 "LacrimiD330673P017.5 "€444.31
OA150208/2300.5006"818.75 "LacrimiC661452P017.75 "€536.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?