MORSE DRUM Adaptoare pentru tambur

Adaptoarele Morse Drum includ kituri de asamblare suport, adaptoare pentru tobe, roți de mână, manivele, kituri de cleme pentru jantă și curele. Sunt potrivite pentru manevrarea ușoară a tamburelor cu diametre mici, în fabrici și laboratoare și sunt disponibile în diametre cuprinse între 14 și 22 inci.

Filtru

MORSE DRUM -

Kit de asamblare suport

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A4556C-PConuri pentru tobe și coliere de prindere€599.89
B4556-POpțiuni MORcinch TM€383.23
B4556M-POpțiuni MORcinch TM€776.16
C4556SS-POpțiuni MORcinch TM€1,031.65
MORSE DRUM -

Adaptor diametru tambur

StilModelDrum dia.Rezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A55/30-19B--€502.89
B55/30M-19B---
RFQ
A55 / 30M-14.514 "până la 14 1/2"Da-
RFQ
A55 / 30-14.514 "până la 14 1/2"Nu€481.03
A55 / 30M-1615 1/2 "până la 16"Da-
RFQ
A55 / 30-1615 1/2 "până la 16"Nu€476.43
A55 / 30M-17.517 "până la 17 1/2"Da-
RFQ
A55 / 30-17.517 "până la 17 1/2"Nu€476.43
A55 / 30-1918 1/2 "până la 19"Nu€301.78
C55 / 30-19GR18 1/2 "până la 19"Nu€998.79
A55 / 30M-1918 1/2 "până la 19"Da-
RFQ
A55 / 30M-20.520 "până la 20 1/2"Da-
RFQ
A55 / 30-20.520 "până la 20 1/2"Nu€301.78
A55 / 30M-2221 1/2 "până la 22"Da-
RFQ
A55 / 30-2221 1/2 "până la 22"Nu€196.09
MORSE DRUM -

Opțiune de curea web și clichet

Curelele și clichetele din bandă pentru tobe Morse fixează bidoanele de 55 de galoane pe dispozitivele de manipulare a tobelor MORCINCH. Acestea au o curea lată din poliester care se înfășoară în jurul tamburului și un clichet care fixează cureaua strâns. Aceste curele sunt fabricate din oțel inoxidabil și au o limită de sarcină de lucru de 3000 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de curele și clichete, disponibile în variante care nu sunt rezistente la scântei și rezistente la scântei. Raptor Supplies.

StilModelInstalareRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A5115SS-PInstalat de clientNu€1,028.67
B5115-PInstalat de clientNu€329.20
B5115M-PInstalat de clientDa€1,201.77
B5115i-PInstalat din fabricăNu€90.55
MORSE DRUM -

Adaptor pentru diametrul tamburului din oțel inoxidabil

StilModelDrum dia.Preț (ex. TVA)
A55/30SS-19B-€1,156.16
B55 / 30SS-14.514 "până la 14 1/2"€936.50
B55 / 30SS-1615 1/2 "până la 16"€936.50
B55 / 30SS-17.517 "până la 17 1/2"€936.50
B55 / 30SS-1918 1/2 "până la 19"€615.59
B55 / 30SS-20.520 "până la 20 1/2"€615.59
B55 / 30SS-2221 1/2 "până la 22"€471.52
MORSE DRUM -

Seturi de cleme pentru jantă de sus

Seturile de cleme pentru janta superioară a tamburului Morse sunt potrivite pentru manipularea unui tambur de plastic cu ramă de 55 de galoane și previn alunecarea prin suportul tamburului. Aceste unități se fixează pe suportul tamburului MORCINCH și apoi prind marginea superioară a tamburului. Lanțul cins al acestor kituri oferă o aderență suplimentară pentru acțiuni de ridicare, înclinare și distribuire lină. Alegeți dintr-o serie de aceste kituri de cleme disponibile în oțel rezistent la scântei și materiale din oțel inoxidabil pe Raptor Supplies.

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A4560SS-POţel inoxidabil€1,030.37
B4560-POţel€629.21
B4560M-POţel€1,521.60
MORSE DRUM -

Adaptoare de diametru

StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
A55 / 30-32G32 gal.€840.84
A55 / 30SS-32G32 gal.€1,366.36
A55 / 30-44G44 gal.€840.84
A55 / 30SS-44G44 gal.€1,366.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?