Camioane manuale cu tambur

Filtru

MORSE DRUM -

Camion cu tobe cu 3 roți, până la 60.9 cm diametru, capacitate 544 kg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
125AF6EFJ€561.10
WESCO -

Stivuitor de tambur pentru transpaleți, direcție din nailon, capacitate de 660 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
273250AG7HGH€1,740.64
FAIRBANKS -

Camion cu tobe, 1000 lb, 24 inchi lățime, 58 inci înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9292-HCCP4WLD€510.07
ULTRATECH -

Drum Truck, 72.3 x 32 x 27 Inch Size, 600 lbs. Capacity, 66 Gal., Yellow

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1310CM8APQ€1,960.27
Vezi detalii

Camioane manuale cu tambur

Camioanele manuale cu tambur sunt utilizate pentru a oferi o metodă sigură de deplasare a containerelor / tamburilor voluminoase sau grele din depozite, depozite industriale și centre de distribuție. Raptor Supplies oferă o mare varietate de camioane pentru manipularea tamburului de la Vestil, wesco, Dayton, Vultur și Morse. Vestile Camioanele de mână cu tambur sunt proiectate pentru a muta butoaie de oțel și plastic de 55 de galoane. Aceste camioane cu tobe sunt fabricate din oțel/oțel inoxidabil 304 pentru a face față sarcinilor de până la 1000 lb și au un mecanism cu arc care permite înclinarea lină a tobelor încărcate complet. Camioane cu tobe de la Dayton prezintă o construcție din oțel/aluminiu pentru a asigura rezistența la coroziune și radiațiile UV. Aceste stivuitoare de mână sunt acoperite cu finisaj pulverizat pentru protecție împotriva zgârieturilor și decolorării și pot rezista la sarcini de până la 1000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?