MORSE DRUM Incalzitoare cilindru

Încălzitoarele de tambur Morse sunt încălzitoare flexibile cu bandă de tambur (pentru tobe metalice și nemetalice) realizate din cauciuc siliconic armat cu fibră de sticlă care îmbrățișează curbura tamburului pentru a încălzi conținutul tamburului. Aceste încălzitoare pentru butoaie metalice au termostate reglabile care permit utilizatorilor să controleze temperatura și să ofere căldură uniformă găleții.

Filtru

MORSE DRUM -

Incalzitoare cilindru

Încălzitoarele de tambur Morse sunt special concepute pentru a topi sau preîncălzi conținutul tamburului închis și pentru a menține vâscozitatea, precum și pentru a promova dizolvarea și reducerea reziduului. Aceste încălzitoare cu tambur de mare putere au o bandă largă de încălzire pentru a conduce căldura uniform pe o suprafață mare și un termostat încorporat pentru a menține automat temperatura prestabilită. Aceste unități sunt fabricate din cauciuc siliconic ranforsat cu fibră de sticlă, care oferă atât rezistență, cât și flexibilitate, simultan, pentru a împacheta cu ușurință tamburele și oferă, de asemenea, rezistență împotriva majorității substanțelor chimice și a mediilor industriale dure. În plus, acestea sunt echipate cu un aranjament cu arc și cârlig pentru a oferi o facilitate de montare sigură și rapidă, fără a fi nevoie de unelte speciale de instalare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare tambur din plastic/fibră/metal, disponibile cu puteri de la 150 la 1000 de wați. Raptor Supplies.

StilModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiTermostat Temp. GamăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A710-15-11514 "15 gal.50 ° până la 425 ° F115V AC700W€614.46
B711-15-11514 "15 gal.50 ° până la 160 ° F115V AC200W€614.46
A710-15-23014 "15 gal.50 ° până la 425 ° F230V AC700W€630.63
B711-30-23018.25 "30 gal.50 ° până la 160 ° F230V AC250W€588.59
A710-30-11518.25 "30 gal.50 ° până la 425 ° F115V AC1000W€590.21
A710-30-23018.25 "30 gal.50 ° până la 425 ° F230V AC1000W€611.23
B711-30-11518.25 "30 gal.50 ° până la 160 ° F115V AC250W€703.40
B711-55-11522.5 "55 gal.50 ° până la 160 ° F115V AC300W€638.72
B711-55-23022.5 "55 gal.50 ° până la 160 ° F230V AC300W€638.72
C710-55-11522.5 "55 gal.50 ° până la 425 ° F115V AC1500W€638.72
A710-55-23022.5 "55 gal.50 ° până la 425 ° F230V AC1500W€638.72
StilModelTermostat Temp. GamăVoltajPreț (ex. TVA)
A711-5-11550 ° până la 160 ° F115V AC€493.18
A711-5-23050 ° până la 160 ° F230V AC€565.95
A710-5-11550 ° până la 425 ° F115V AC€493.18
A710-5-23050 ° până la 425 ° F230V AC€574.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?