REVVO Role cu două roți

Constructie roata din nailon/poliuretan si ideala pentru aplicatii in care distributia sarcinii pe roata este un criteriu important. Au o capacitate maximă de încărcare de 350 lb și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -22 și 176 grade F

Filtru

REVVO -

Rotor rotativ dublu

Rotile pivotante cu roți duble din seria Revvo 2SL sunt potrivite pentru utilizarea cu echipamente grele pentru o deplasare ușoară sau transport pe suprafețe nivelate. Aceste roți cu profil redus au o construcție din nailon sau poliuretan, cadru de oțel cu finisaj lustruit și o capacitate maximă de încărcare de 350 lb. Sunt echipate cu o placă superioară circulară și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -22 și 176 de grade Fahrenheit. Aceste roți Revvo sunt disponibile în diferite înălțimi și diametre ale roților.

StilModelMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruTemp. GamăCuloarea roțiiMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A2SL050NY0LNailonAlbNailon80 Shore D-4 grade până la 176 grade FAlbNailon€48.36
B2SL050PT0LpoliuretanGriFontă95 Shore A-22 grade până la 176 grade FBronzapoliuretan€59.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?