GRACO Pulverizatoare electrice cu vopsea Airless

Ideal pentru operațiuni de vopsire care necesită un randament ridicat și dimensiuni mari ale vârfurilor. Dispune de un design care nu necesită întreținere pentru a rezista la presiuni de descărcare de până la 3300 psi și un motor DC fără perii complet închis pentru protejarea componentelor interne. Modelele selectate sunt echipate cu un cărucior

Filtru

GRACO -

Pulverizator de vopsea Airless de 3300 psi

StilModelRata de curgereÎnălţimeHPLungimeStilLăţimePreț (ex. TVA)
A17C4170.43 g / min40.5 "7/832.5 "Cos de cumparaturi21 "€7,821.83
B17C3100.47 g / min21 "5/815 "Stand14 "€2,242.48
GRACO -

Pulverizator de vopsea Airless de 3000 psi

StilModelRata de curgereÎnălţimeHPLungimeStilLăţimePreț (ex. TVA)
A2628000.27 g / min17 3 / 32 "1/214.5 "Stand12 13 / 32 "€836.54
B2628050.31 g / min37 "5/819 5 / 16 "Cos de cumparaturi15 5 / 16 "€1,109.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?