AURAND Scarificatoare electrice

Scarificatoarele electrice Aurand sunt ideale pentru lucrările de finisare a suprafețelor, cum ar fi îndepărtarea ruginii, vopselei și a adezivului. Acestea au un mâner în formă de C cu un comutator tip declanșator pentru o operare ușoară cu o singură mână și un cablu de 15 ft pentru o mișcare ușoară dintr-un loc în altul.

Filtru

AURAND -

Scarificator electric manual

Scarificatoarele electrice portabile Aurand sunt proiectate pentru îndepărtarea suprafețelor și operațiunile de tăiere de înaltă performanță în zone compacte ale industriilor maritime, chimice și petroliere. Aceste scarificatoare portabile au mânere în formă de C pentru confortul utilizatorului și o zonă de curățare de 5 - 12 inchi, fiind astfel ideale pentru aplicații de curățare la scară largă. Au un comutator de tip declanșator cu o funcție de blocare pentru a preveni modificările accidentale ale configurației și un cablu lung de 15 metri care asigură funcționarea în fiecare colț. Variantele din seria K ale mărcii sunt unelte ușoare ideale pentru lucrul de mână, iar variantele din seria M sunt unelte mai mari, ideale pentru lucrări grele de podea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste scarificatoare portabile ușoare (Seria K) / grele (Seria M), disponibile în variante de 0.25 și 0.5 CP pe Raptor Supplies.

StilModelZona de curățareHPAlimentare electricăRata de eliminarePreț (ex. TVA)
AK7-1V5"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,681.68
AK7-15"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,552.32
AK7-2V5"0.25230V AC50 până la 75 de metri pătrați / oră€1,737.12
AK7-25"0.25230V AC50 până la 75 de metri pătrați / oră€1,598.52
AK7-2EV8"0.25230V AC65-90 sq.ft./h.€1,838.76
AK7-2E8"0.25230V AC65-90 sq.ft./h.€1,700.16
BM5-1V8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,273.04
CK7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,820.28
BM5-18"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,069.76
AK7-1E8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,681.68
BM5-2VC8"0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€2,836.68
RFQ
BM5-28"0.5230V AC70 până la 100 de metri pătrați / oră€2,162.16
BM5-2C8"0.5230V AC70-100 sq.ft./h.€2,698.08
RFQ
BM5-1VC8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,799.72
RFQ
BM5-1C8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,587.20
RFQ
BM5-2V8"0.5230V AC100 până la 150 de metri pătrați / oră€2,374.68
BM5-2EV12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€2,707.32
BM5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,430.12
BM5-2EC12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€3,585.12
RFQ
BM5-2EVC12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€3,769.92
RFQ
BM5-1EVC12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€3,668.28
RFQ
BM5-1EV12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,587.20
BM5-1EC12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€3,529.68
RFQ
BM5-2E12 "0.5230V AC100 până la 150 de metri pătrați / oră€2,531.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?