FLOJET Pompe electrice de pulverizare

Proiectat pentru a genera presiune diferențială pentru a muta fluidul de pulverizare dintr-un rezervor de stocare. Echipat cu motoare protejate termic cu un design fără etanșare pentru a îndepărta etanșările deranjante ale arborelui și pentru a preveni scurgerile. Disponibil în variante de 35 - 100 psi

Filtru

FLOJET -

Pompe electrice de pulverizare

StilModelTipul motoruluiMaterial corpMaterialul diafragmeiVoltajLăţimeAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A02130571GTEFCNailonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€475.98
B04300-528ATEFCPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€407.27
A02100953GTENVPolipropilenăSantopren115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€338.72
CLF112301GTENVPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€217.70
DD21X005ATENVPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€285.58
E03501-503ATENVPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€249.61
VERSA-MATIC -

Pompe cu diafragmă

StilModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț (ex. TVA)
ALF222201DPompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€134.31
BD3231B5011APompă diafragmatică---7 15 / 16 "---€254.74
FLOJET -

Pompă automată pentru sistem de apă la cerere, LFP122202K, comutator de presiune la cerere, polipropilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LFP122202KCP6BXJ€223.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?