MITUTOYO Indicatori digitali electronici

Potrivit pentru colectarea datelor în aplicații de control al procesului și poate transfera cu ușurință măsurătorile efective pe computer sau imprimantă fără erori de operator în citire sau înregistrare

Filtru

MITUTOYO -

Indicatori digitali electronici

StilModelPreț (ex. TVA)
A543-791B€515.52
B543-795B€584.83
MITUTOYO -

Indicatori digitali

StilModelAcurateteBezelArticolRezoluţiePreț (ex. TVA)
A543-301-10--Indicator-€874.76
B543-791--Indicator-€528.10
C543-396B--Indicator-€1,243.69
D543-391B--Indicator-€790.30
A543-571--Indicator-€679.96
E543-793CERT0.0001 "NerotativIndicator digital electronic0.0001 "/ 0.001 mm€613.94
F543-7920.0001 "-Indicator digital electronic0.00005 "/ 0.001 mm€510.92
G543-392CERT0.0001 "Se rotește 330 de gradeIndicator digital electronic0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€930.31
H543-390B0.003mmSe rotește cu 330 °Indicator digital electronic0.01mm€787.77
MITUTOYO -

Indicator electronic

StilModelAcurateteRezoluţiePreț (ex. TVA)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€528.12
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€851.04
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€585.29
MITUTOYO -

Indicator Digimatic

StilModelAcurateteCertificat de calibrareGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A543-796B0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€567.66
B543-793BCERT0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€656.26
C543-558A0.0001 "Nu2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.42
B543-793B0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€514.06
D543-7960.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€575.44
E543-472B0.0001 "Nu1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,130.51
F543-552A cu cert0.0001 "Da1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,323.13
D543-796CERT0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€674.86
G543-392B0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€883.51
E543-472BCERT0.0001 "Da1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,117.26
G543-392BCERT0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€885.76
H543-783BCERT0.0008 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€419.95
I575-123CERT0.0008 "Da1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€471.56
I575-1230.0008 "Nu1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€372.73
H543-783B0.0008 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€343.81
B543-783CERT0.0008 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€426.33
B543-7830.0008 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€339.64
J543-402B0.001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€627.82
J543-402BCERT0.001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€731.17
K543-562A0.0015mmNu1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,766.74
K543-562A cu cert0.0015mmDa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,825.85
K543-564A cu cert0.0015mmDa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,030.62
K543-564A0.0015mmNu2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,239.48
L543-474B cu cert0.03mmDa25.4mm0.01mm€1,006.44
L543-474B0.03mmNu25.4mm0.01mm€889.62
MITUTOYO -

Set cap borematic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
568-967CJ3GPX€10,001.77
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?