Debitmetre electronice

Filtru

Debitmetrele electronice măsoară volumul sau masa de lichid, gaz sau vapori care trec prin echipamentele de prelucrare a alimentelor sau prin conducte sanitare. Aceste debitmetre compacte și ușoare afișează...Află mai multe

FLOMEC -

Debitmetru electronic, angrenaj oval, interval de debit de la 0.25 la 8 gpm, 1/2 FNPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LM51DNCG6EBG€724.66
GPIMETERS -

Contor de apă, turbină, interval de debit de la 20 până la 200 gpm, capăt cu robinet de 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TM200-LPCD8RWH€1,218.41
Vezi detalii
GPIMETERS -

Contor de apă, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 BSPT mamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
02A12LMCD8PWF€505.15
Vezi detalii
GPIMETERS -

Electronic Flowmeter, Turbine, 5 to 50 gpm Flow Range, 1 Inch Flange

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G2S10FQ9GMDCH6HHC€3,281.36
Vezi detalii
FLOMEC -

Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
03A32GMCG6EBV-
RFQ
12

Debitmetre electronice

Debitmetrele electronice sunt folosite pentru a măsura volumul sau masa de lichid, gaz sau vapori care trec prin echipamentele de prelucrare a alimentelor sau prin conducte sanitare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste debitmetre electronice de la mărci precum Dayton, Fill-rite, Flomec și GPI. GPI debitmetrele au o turbină capabilă să furnizeze debite în intervalul 3 – 30 GPM (10 – 100 LPM) și facilitează montarea directă pe duză pentru o citire ușoară. Aceste debitmetre compacte și ușoare au o carcasă din aluminiu pentru a rezista la încărcături de impact și, în plus, sunt echipate cu un rotor de nailon, rulmenți ceramici, un arbore din carbură de tungsten și un ecran LCD cu 4 cifre.
Flomec debitmetrele au un design cu deplasare pozitivă care permite măsurarea volumetrică directă și rămâne neafectată de schimbările de temperatură, presiune sau vâscozitate – factori care pot cauza erori de măsurare în alte tehnologii de debitmetre. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste debitmetre disponibile în opțiuni de evaluare a presiunii de 50 PSI, 150 PSI, 285 PSI, 580 PSI și 1500 PSI.

Întrebări Frecvente

Ce tip de debitmetre sunt cele mai precise?

Debitmetrele masice Coriolis sunt precise pentru majoritatea lichidelor, dar sunt de obicei scumpe. Au avantajul de a nu necesita cunoștințe despre fluidul transportat.

Care este durata de viață estimată a unui debitmetru?

În aplicații precum producția submarină de petrol/gaz, debitmetrele au de obicei o speranță de viață de 25 de ani. În timp ce în alte aplicații, un dispozitiv simplu de unică folosință cu o durată de viață de unul până la doi ani este acceptabil.

Care sunt punctele de luat în considerare înainte de a alege orice debitmetru?

Mediul măsurat este unul dintre cele mai importante criterii în alegerea unui debitmetru. Conductibilitatea, temperatura, presiunea și vâscozitatea pot afecta anumite debitmetre. Cât de curată sau murdară este apa poate afecta, de asemenea, tipul și stilul contorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?