Ventilatoare de evacuare pentru montaj exterior

Filtru

StilModelCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiPreț (ex. TVA)
ASWF-100109984"5-7/16 "13.25 "13.25 "€443.61
ASWF-100X1641574"5-7/16 "13.25 "13.25 "€469.45
ASWF-1502242076"5-7/16 "13.25 "15.5 "€487.97
ASWF-150X3403216"5-5/8 "16 1 / 16 "15.5 "€650.61
ASWF-2004003798"5-5/8 "16 1 / 16 "15.5 "€741.16

Ventilatoare de evacuare pentru montaj exterior

Ventilatoarele de evacuare cu montare exterioară ventilează și îndepărtează excesul de căldură, mirosurile și umezeala pentru a preveni creșterea mucegaiului în bucătăriile comerciale, clădirile și industriile. Raptor Supplies oferă ventilatoare de evacuare cu montare exterioară de la mărci precum Broan, Fantech și Soler & Palau. Aceste ventilatoare se montează în exterior prin atașarea la orice perete lateral, tavan sau capăt de fronton al unui acoperiș pentru a menține zgomotul departe de zona de lucru. Acestea au carcasă din aluminiu periat/oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare pentru a se potrivi conductelor cu diametre cuprinse între 4 și 10 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?