ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Instrumente de extragere

Vârfurile de înlocuire ale cârligului de ambalare Allpax sunt concepute pentru a îndepărta ambalajul din cutiile de umplutură. Aceste cârlige sunt fabricate din oțel și au un design flexibil pentru a accesa zonele greu accesibile. Stilul tirbușon al acestor biți oferă o mișcare lină, fluidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente de extracție, disponibile în diametre de biți de 15/16, 3/8 și 7/32 inch, pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Allpax.

Filtru

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Cârlige flexibile de ambalare

StilModelBit Dia.LungimePreț (ex. TVA)
AAX12151"30 1 / 3 "€140.12
BAX12131 / 2 "19 "€69.44
CAX12123 / 8 "14 "€35.70
DAX12145 / 8 "23 "€103.00
EAX12107 / 32 "7 1 / 5 "€26.26
FAX121115 / 16 "11 "€29.77
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Sfaturi pentru înlocuirea cârligului de ambalare

StilModelBit Dia.LungimePreț (ex. TVA)
AAX12223 / 8 "2 3 / 8 "€17.61
BAX12207 / 32 "1 3 / 4 "€14.34
CAX122115 / 16 "2 3 / 16 "€15.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?