PRECISION BRAND Seturi de ecartament Feeler

Designed for measuring gap widths & clearance; feature rounded ends & smooth edges for operator safety. Come with a vinyl case for protection against rust & extend blade life. Available in packs of 13 and 20 pieces

Filtru

PRECISION BRAND -

Set Feț Gage 13 buc

StilModelLungimea lameiPreț (ex. TVA)
A789055"€74.07
A7890012 "€100.31
PRECISION BRAND -

Seturi de ecartament Feeler

StilModelLungimea lameiMaterialfireGrosimePreț (ex. TVA)
A197405"Oțel cu arc înalt de carbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm 0.635 mm XNUMX mm€62.16
B777505"301 oțel inoxidabilRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.787 mm€277.02
C767405"260 aliaj de alamă30T Scala 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm€204.36
D1999012 "Oțel cu arc înalt de carbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm 0.762 mm XNUMX mm€195.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?