SPEEDAIRE Lubrifianți cu regulator de filtru (FRL)

Lubrifiatoarele cu filtru regulator Speedaire sunt ideale pentru protejarea componentelor din aval, cum ar fi cilindrii și supapele, împotriva deteriorării cauzate de solzi, rugină, vopsele sau debit redus de aer către echipamente. Aceste FRL sunt capabile să gestioneze o presiune de până la 250 psi la un debit maxim de aer de 186 cfm.

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A4ZM01€657.32
A4ZM03€820.63
SPEEDAIRE -

Filtru/Regulator/Ungere

StilModelInălțime totalăGama de reglareMaterial bolLățimea totalăDimensiunea conducteiDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A4ZM046.54 "5 la 125 psiPolicarbonat3.55 "1/4 "NPT1.0 uncieCfm 10150 psi€200.98
B7D6957.46 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.46 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€300.08
C7D6917.46 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.46 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€301.03
C7D6937.46 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.46 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€220.84
D7D6967.46 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.46 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€375.99
D7D6987.46 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.46 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€236.30
D7D6927.46 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.46 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€370.11
D7D6947.46 "5 la 150 psiMetal cu sticlă6.46 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€237.30
B7D6977.46 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă6.46 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€221.91
E7D7138.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€305.11
F7D7228.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€446.10
G7D7178.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 56150 psi€352.85
G7D7218.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€434.80
F7D7168.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€520.94
F7D7128.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 56250 psi€307.06
E7D7118.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 56150 psi€303.00
F7D7148.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€367.10
G7D7198.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€300.81
E7D7158.02 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă9.13 "1/2 "NPT3.5 uncieCfm 60150 psi€439.13
F7D7208.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "3/8 "NPT3.5 uncieCfm 60250 psi€306.16
F7D7188.02 "5 la 150 psiMetal cu sticlă9.13 "1/4 "NPT3.5 uncieCfm 56250 psi€357.23
H7D6888.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€197.01
H7D6908.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€197.26
I7D6858.72 "5 la 150 psiPolicarbonat cu Gardă4.22 "3/8 "NPT2.2 uncieCfm 51150 psi€196.21
H7D6848.72 "5 la 150 psiMetal cu sticlă4.22 "1/4 "NPT2.2 uncieCfm 51250 psi€191.13
SPEEDAIRE -

Frl 3/4 inch Npt 186 Cfm

StilModelMaterial bolPresiune maximăMax. Temp.Număr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A7D734Metal cu sticlă250 psi175 grade F211.93 "6.84 "€279.16
A7D728Metal cu sticlă250 psi175 grade F211.93 "6.84 "€386.09
B7D746Metal cu sticlă250 psi175 grade F38.81 "10.52 "€447.37
A7D727Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F211.93 "6.84 "€340.86
A7D733Policarbonat cu Gardă150 psi125 grade F211.93 "6.84 "€286.55
B7D745Policarbonat cu Gardă150 psi175 grade F38.81 "10.52 "€360.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?