NORTON ABRASIVES Roți abrazive pentru cupă

Ideal pentru netezirea grinzilor de sudură, curățarea pieselor turnate sau pregătirea suprafețelor pentru placare în turnătorii, stații de sudură, unități de fabricație și fabrici de oțel. Capabil să furnizeze o viteză de rotație a roții de până la 9070 rpm

Filtru

NORTON ABRASIVES -

Roți abrazive pentru cupe, tip 11

Roțile de șlefuit cu cupe evazate Norton sunt concepute pentru aplicații de pregătire a suprafețelor în turnătorii, ateliere de sudură, unități de fabricare, oțelări și șantiere navale. Aceste discuri abrazive din alumină de zirconiu / zirconiu ceramic / oxid de aluminiu sunt fabricate cu discuri abrazive pentru a netezi cusăturile de sudură, a curăța piesele turnate și a pregăti suprafețele pentru placare sau vopsire. Roțile pentru cupe evazate sunt proiectate pentru a fi utilizate pe mașinile de tocat cupe portabile în unghi drept. Alegeți dintr-o gamă largă de roți de șlefuit cu cupe evazate, disponibile în diametre de față de 3 până la 7 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelRPM maxMaterial abrazivArbor HoleGrosimeDiametrul roțilorTip roatăDimensiunea arboreluiDiametrul fețeiPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66252809600--------€67.051
RFQ
B66243530361--------€634.195
RFQ
A66252825201--------€49.661
RFQ
C66243530390--------€524.915
RFQ
D66243530417--------€1,228.275
RFQ
E66252838528--------€1,509.975
RFQ
A66252809618--------€49.441
RFQ
A66252809608--------€55.491
RFQ
F66252838544--------€739.275
RFQ
A66243510512--------€44.471
RFQ
G66252838495--------€1,163.755
RFQ
H66252830971--------€859.065
RFQ
A66252809598--------€51.171
RFQ
I66243530415--------€1,155.415
RFQ
J66252830858--------€1,026.505
RFQ
K66243530246--------€621.665
RFQ
L66243530378--------€500.475
RFQ
M66252830859--------€969.655
RFQ
K66252838492--------€1,625.405
RFQ
A66252809599--------€63.841
RFQ
N66253479679--------€57.601
RFQ
O66252838497--------€1,159.605
RFQ
P662529429593275Oxid de aluminiu-2"-Tip 111.25 "7"€1,790.095
Q662435303875730Oxid de aluminiu-1.5 "-Tip 111.25 "4"€1,002.9610
R662531469296000Ceramica/Zirconiu-2"-Tipul 11 ​​cu spate din oțel5/8 "-116"€136.281
NORTON ABRASIVES -

Roți abrazive pentru cupă

Roțile abrazive Norton Abrasives sunt ideale pentru performanțe de șlefuire consistente și de calitate în ateliere de sudură, fabrici de oțel, turnătorii, unități de fabricație și aplicații de șantier naval. Acestea au o construcție din alumină de zirconiu pentru îndepărtarea materialelor medii până la grele și durabilitate și sunt utilizate pe râșnițele portabile cu unghi drept. Aceste roți netezesc cusăturile de sudură și pregătesc suprafețele pentru placare sau vopsire, precum și piese turnate murdare, acoperite de solzi. Acestea dispun, de asemenea, de tehnologie de aderență cu rășină curată, care oferă finisaje fără pete și sunt disponibile în variante cu viteze de funcționare de 6000 și 9070 rpm.

StilModelDiametrul fețeiRPM maxPreț (ex. TVA)
A662531985834"9070€66.24
A662531985846"6000€113.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?