Șaibe plate

Filtru

Șaibe plate sunt utilizate cu elemente de fixare filetate pentru distribuirea uniformă a sarcinii și reducerea pierderilor prin frecare în timpul strângerii șuruburilor. Aceste unități sunt folosite pentru a oferi spațiere și...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Mașină de șaibă plată foarte groasă din oțel inoxidabil 5/8 inch, 25 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51410.062.0002AB7EFF€18.01
APPROVED VENDOR -

Șaibă plată din oțel inoxidabil Se potrivește 1-1/4, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U55205.125.0001AB8ETR€11.53
GRAINGER -

Șaibă Uss, finisaj simplu, dimensiune șurub 3/4 inch, diametru exterior de 2 inch, oțel, 455PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FWUIS075USA-455PCH6PKA€396.57
CS JOHNSON -

Mașină de spălat plată, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60-601-SOAG3NEW€3.78
APPROVED VENDOR -

Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil 316 Se potrivește 9/16, 25 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U55205.056.0001AB8UUY€8.62
APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat plată standard din oțel inoxidabil 1 inch, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U55410.100.0002AB7EHB€13.78
APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil foarte gros de 1 inch, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51410.100.0003AB7EFZ€14.53
APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat plată lată din oțel inoxidabil 1-1/2 inch, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U55420.150.0001AB7DYK€34.75
GRAINGER -

Mașină de șaibă, finisaj simplu, șaibă cu diametru exterior de 2 inchi, oțel, 450 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4XLR2CH6KDL€154.57
GORLITZ -

Șaibă de presiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
152CCH3NNT€5.20
Vezi detalii
THOMAS & BETTS -

Șaibă pentru aripi, dimensiune 1/4 X 1-1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KN18-10LF-TBK9JMM€1.30
Vezi detalii
GORLITZ -

Mașină de spălat furtun

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1526ACH3NNG€1.04
Vezi detalii
COOPER B-LINE -

Set de spălătorie, dimensiune 6 x 118 inch, strat de pulbere neagră, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
INSERT 6X118 BLECH7QRJ-
RFQ
1...67

Șaibe plate

Șaibe plate sunt utilizate cu elemente de fixare filetate pentru distribuirea uniformă a sarcinii și reducerea pierderilor prin frecare în timpul strângerii șuruburilor. Aceste unități sunt utilizate pentru a asigura distanțarea și izolarea electrică în cutiile de control. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șaibe plate de la Accurate Mfd Products, Apollo, Armor Coat, C. Sherman Johnson, Dynaform, Earnest, Fabory, Foreverbolt, Grainger, Master Products, Metric Blue, TE-CO și Micro Plastics.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre șaibe plate și șaibe de blocare?

  • Șaibe plate sunt ideale pentru creșterea suprafeței și distribuirea forței aplicate la strângerea unui dispozitiv de fixare. Ele pot fi folosite pe părțile șurubului și piuliței elementului de fixare sau pot fi folosite ca distanțiere atunci când se utilizează un șurub, poate să nu fie adecvate.
  • Şaibe de blocare produc tensiune în timpul strângerii pentru a controla slăbirea piuliţelor. Ele sunt utilizate în mod obișnuit pe partea piuliței dispozitivului de fixare pentru aplicații care implică vibrații.

Cum se instalează o mașină de spălat plată?

  • Așezați șaiba plată între dispozitivul de fixare filetat (precum o piuliță) și șurubul / capul șurubului.
  • Asigurați-vă că mașina de spălat apasă pe dispozitivul de fixare și pe alte suprafețe adiacente pentru a forma o conexiune strânsă. Apăsați dispozitivul de fixare în jos pentru a bloca canelurile unei șaibe zimțate cu canelurile piuliței.
  • Utilizați o cheie sau un clichet pentru a strânge piulița / dispozitivul de fixare filetat.
  • Asigurați-vă că dinții unei șaibe zimtate sunt acoperiți complet de piulița/capul de fixare sau că o șaibă despicată este ușor dezaliniată. Aceasta indică tensiunea pe elementul de fixare cu filet. Utilizatorii pot slăbi piulița / dispozitivul de fixare filetat pentru a regla șaiba dacă nu funcționează corect.

Cum să scoți o șaibă plată?

  • Pur și simplu scoateți piulița / dispozitivul de fixare cu filet care ține șaiba în poziție folosind o cheie de mâner sau o cheie pentru țevi.
  • Folosiți o șurubelniță plată pentru a scoate o șaibă de blocare. Când scoateți o șaibă despicată, capul șurubelniței trebuie plasat în interiorul despicatului sau sub șaibă și împins. Când scoateți o șaibă cu dinți, capul șurubelniței trebuie plasat sub un dinte și împins în sus, repetând procedura cu mai mulți dinți dacă este necesar. Pentru alte tipuri de șaibe plate, capul șurubelniței poate fi plasat sub șaibă și împins în sus. Mașina de spălat se poate rupe în timpul demontării, în funcție de cantitatea de presiune aplicată.
  • Dacă șaiba plată nu se mișcă, utilizați ulei penetrant și repetați pasul anterior.
  • Unele șaibe plate pot fi folosite de mai multe ori cu ușurință. Alte șaibe (split lock) pot fi folosite doar de 1 sau de 2 ori. Utilizatorii nu trebuie să refolosească o șaibă plată despicată sau alte șaibe deteriorate. Nu folosiți șaibe vechi în aplicații cu îmbinări cu solicitare ridicată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?