LITTLE GIANT PUMPS Pompe de piedestal cu rotor flexibil

Pompe utilitare placate cu nichel, cu un motor complet închis, neventilat, un arbore din oțel inoxidabil, un rotor Buna-N și o etanșare. Folosit în aplicații de transfer instant al apei și de deshidratare (până la 6 ft)

Filtru

LITTLE GIANT PUMPS -

pompe

StilModelAmplificatoare ACÎnălţimeLocuințaHPLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A583598------€426.63
B5189710.65.5 "Poliester rezistent la coroziune1/1254.75 "3"€185.81
B5185500.85.5 "Poliester rezistent la coroziune1/405.5 "3"€233.01
C5010201.14.25 "Aluminiu turnat sub presiune1/1504.5 "4.5 "€233.15
D5020201.74.75 "Aluminiu turnat sub presiune1/405.5 "3.5 "€264.44
E5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€233.18
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de foraj multifuncțional

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14942003BQ7ZRF€16.47
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă de transfer utilitare, 1/10 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14942004BQ7ZRL€281.39
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?