VESTIL Huse pentru furci

Filtru

VESTIL -

Protectoare lame pentru furci seria F4

Raptor Supplies oferă o gamă largă de protecții pentru lamele furcii din seria F4 de la Vestil, fabricate din polietilenă, care sunt pur și simplu glisate peste furci și pot fi ținute în poziție cu un știft și un știft. Aceste dispozitive de protecție a lamei furcii cu capăt tocit sunt utilizate pentru a preveni deteriorarea pachetelor și derapajele de la marginile ascuțite ale camioanelor cu furcă. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a ascunde zgârieturile și crestaturile de pe furci și sunt disponibile în lungimi de 36, 42, 48 și 60 de inci.

StilModelLungimeLungimea furcii utilizabileUtilizați cu Lungimea lamelor furciiPreț (ex. TVA)
AF4-3638.88 "36 "36 "€173.16
BF4-4244.88 "42 "42 "€121.97
CF4-4850.88 "48 "48 "€180.04
DF4-6062.88 "60 "60 "€199.03
VESTIL -

Protectoare pentru vârful furcii din seria FPU

Protectoarele pentru vârful furcii Vestil au un design durabil și ușor și includ o curea de nailon de 6 inchi pentru a fixa protectorul pe loc. Acestea fac furcile mai sigure în toate tipurile de medii de lucru și reduc rănile. Raptor Supplies oferă aceste protectori în lățimi de furcă de 4 și 5 inci și în modele de carcasă groasă și subțire.

StilModelCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AFPU-TK-45-ORPortocaliu2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
RFQ
BFPU-TN-45-ORPortocaliu1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
RFQ
CFPU-TN-45-RDRoșu1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
RFQ
DFPU-TK-45-RDRoșu2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
RFQ
EFPU-TK-45-YLGalben2.75 "7.19 "8.81 "€247.66
RFQ
FFPU-TN-45-YLGalben1.5 "7.25 "7.75 "€178.42
RFQ
VESTIL -

Protectoare pentru lamele furcii

Protectoarele pentru lamele furcii Vestil sunt concepute pentru a proteja pachetele împotriva derapajelor sau a deteriorărilor nedorite cauzate de marginile ascuțite ale furcilor de camion. Aceste dispozitive de protecție a lamei cu capăt tocit au o construcție ușoară din polietilenă pentru o mișcare ușoară de la stație de lucru la stație de lucru și au un finisaj galben strălucitor pentru o vizibilitate ușoară chiar și de la distanță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de protecție a lamei furcii, care se montează rapid și ușor de îndepărtat, disponibile în lungimi cuprinse între 38.875 și 62.875 inci. Raptor Supplies.

StilModelLungimeLungimea furcii utilizabileUtilizați cu Lungimea lamelor furciiPreț (ex. TVA)
AF5-3638.88 "36 "36 "€185.22
RFQ
BF5-4244.88 "42 "42 "€193.92
RFQ
CF5-4850.88 "48 "48 "€200.72
RFQ
DF5-6062.88 "60 "60 "€211.34
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?