FILLRITE Pompe de transfer de combustibil cu duză

Proiectat pentru a transfera combustibili, uleiuri și motorină de la rezervoare mari la generatoare și sisteme de filtrare și lustruire a combustibilului. Ideal pentru alimentarea cu combustibil, injecție de combustibil și aplicații de circulație a uleiului de combustibil și vine într-o carcasă din oțel/fontă

Filtru

FILLRITE -

Pompa DC de 12 volți cu furtun și duză manuală

Pompele Fillrite de 12 volți DC cu furtun și duză manuală sunt pompe de transfer de combustibil cu palete rotative, din fontă, rezistente, care sunt capabile să genereze un debit de până la 15 GPM. Se ocupă de lichide inflamabile precum benzină, motorină, amestecuri de biodiesel până la B20, amestecuri de etanol până la E15, kerosen și băuturi spirtoase minerale. Aceste motoare/pompe listate UL/cUL sunt protejate termic pentru a preveni supraîncălzirea, maximizând astfel durata de viață a motorului cu vopsea premium pentru rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe Fillrite de 12 volți, DC, disponibile în nitril și materiale de etanșare Buna-N.

StilModelRPMAmplificatoare ACTip rulmentMaterial sigiliuDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AFR1211G1725 și 14254.9Minge sigilatăNitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,283.05
BFR1210G260020MingeBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€775.50
FILLRITE -

Pompe de transfer de combustibil

Pompele de transfer de combustibil Fill-Rite descarcă benzină, motorină și combustibili amestecați la un debit maxim de 35 GPM. Aceste unități sunt echipate cu inele de etanșare pentru operațiuni etanșe și încuietori pentru a preveni furtul de combustibil sau vandalismul. Acestea dispun de motoare de curent alternativ, rezistente la explozie, cu carcasă din fontă pentru rezistență și durabilitate. Aceste pompe au un ciclu de funcționare sau un timp maxim de funcționare continuă de 30 de minute. Modelele selectate sunt integrate în continuare cu contoare analogice pentru afișarea cantității de lichid pompat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de combustibil, disponibile în configurații de motor de 1/3, 1/4, 3/4 și 1/5 CP pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea intrăriiAmplificatoare ACTip rulmentDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea cablului de alimentarePreț (ex. TVA)
AFR2410G1"-Reglabil3 / 4 "9"12.25 "9"18ft€936.49
BFR4204G1"-Reglabil1"9"12.25 "9"-€764.94
CFR2404G1"-Reglabil3 / 4 "9"12.25 "9"-€767.10
DFR1210GA1"-Reglabil3 / 4 "9"12.25 "9"18ft€999.82
EFR1204G1"-Reglabil3 / 4 "9"12.25 "9"-€610.03
FFR610GA1 "MNPT1.5Mingea fără lubrifiere3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€975.27
GFR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Minge1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,146.84
HSD1202G1 "MNPT20Minge3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€844.63
IFR4210GBFQ1 "MNPT20Bilă lubrifiată permanent3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft€1,685.52
JFR4211G1 "MNPT4.9Minge sigilată1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft€1,482.39
KFR310VN1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Minge sigilată1"15.75 "16 "13.25 "-€2,187.09
LFR311VN1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Minge sigilată1"19.25 "15 "17 "-€2,399.64
MFR311VB1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Minge sigilată1"19.25 "15 "17 "-€2,747.44
NFR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Sealed3/4 "FNPT16 "15 "12 "-€1,622.08
OFR2411G1-1 / 4 "MNPT30Minge sigilată1 "FNPT11 "15 "10 "18ft€1,234.02
PFR310VB1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Minge sigilată1"15.75 "16 "13.25 "-€2,291.65
QFR16123 / 4 "-Reglabil3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft€302.20
RFR16163 / 4 "-Reglabil3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft€441.36
SRD812NP3/4 "MNPT-Minge sigilată3 / 4 "-8"5"10ft€657.61
TRD812NN3/4 "MNPT-Minge sigilată3 / 4 "-8"5"10ft€538.07
UFR16143/4 "MNPT20Minge1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft€473.90
VRD812NH3/4 "MNPT-Minge sigilată3 / 4 "-8"5"10ft€607.39
FILLRITE -

Pompa AC de 115 volți cu duză manuală

Pompele de transfer de combustibil Fill-Rite 115VAC dispun de un motor de curent alternativ, rezistent la explozie, complet închis, capabil să pompeze combustibili la un debit maxim de 23 GPM. Aceste unități sunt echipate cu inele de etanșare pentru o funcționare etanșă și un încuietoare pentru a preveni furtul de combustibil sau vandalismul. Modelele selectate sunt integrate în continuare cu un contor analog pentru a afișa cantitatea de lichid pompată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de combustibil, disponibile în opțiuni de lungime a furtunului de 12 și 18 picioare pe Raptor Supplies.

StilModelInălțime totalăAmplificatoare ACTip rulmentLungime totalăLățimea totalăDomeniul de presiuneRPMMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
AFR700V10 "5.5Bilă lubrifiată permanent14.5 "11.5 "23 psi1725Carbon€1,483.07
BFR711VA18 "4.9Minge sigilată18.25 "18.625 "0 psi la 50 psi1725 și 1425Nitril€2,359.92
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, lungime furtun de 8 ft, fontă, manuală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR112CLCP4ZZR€530.27
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 24 VDC, 20 GPM GPM, Lungime furtun 12 ft, Fontă, Manual, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR4410HCP4ZZP€1,092.98
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 120 VAC, 25 GPM GPM, fontă, 1/3, paletă rotativă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NX25-120NF-PXCP4ZZM€1,786.75
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 120 VAC, 25 GPM GPM, Lungime furtun 18 ft, Fontă, Auto, 1/3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NX25-120NF-AACP4ZZK€2,350.41
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 12 VDC, 20 lpm GPM, lungime furtun 12 ft, fontă, manuală, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR4211HLCP4ZZH€1,516.61
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 12 VDC, 20 GPM GPM, Lungime furtun 12 ft, Fontă, Manual, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR4219HCP4ZZF€1,446.59
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 115/230 VAC, 35 GPM GPM, fontă, 3/4, paletă rotativă, 5.5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR311VLNCP4ZZT€2,737.20
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 12 VDC, 15 GPM GPM, Lungime furtun 15 ft, Fontă, Auto, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR1210HARCCP4ZZD€1,223.09
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 24 VDC, 20 GPM GPM, Fontă, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR4406HCP4ZZQ€837.78
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 12 VDC, 15 GPM GPM, Lungime furtun 12 ft, Fontă, Manual, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR1211HLCP4ZZB€1,197.94
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 24 VDC, 15 GPM GPM, Lungime furtun 12 ft, Fontă, Manual, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR2411HLCP4ZZN€1,162.52
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 12 VDC, 13 GPM GPM, polipropilenă, 1/4, 20 ft lungime cablu de alimentare, bilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SS415BX670CP4ZYZ€1,185.17
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 120 VAC, 25 GPM GPM, fontă, 1/3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NX25-120NB-PXCP4ZZL€1,786.75
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 120 VAC, 25 GPM GPM, Lungime furtun 18 ft, Fontă, Auto, 1/3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NX25-120NB-AACP4ZZJ€2,165.17
FILLRITE -

Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 13 GPM GPM, Polypropylene, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SS445BCP4ZYX€1,926.87
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 12 VDC, 13 GPM GPM, Lungime furtun 12 ft, Polipropilenă, Manual, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SS435BX675CP4ZYU€2,433.56
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 12 VDC, 20 GPM GPM, Lungime furtun 12 ft, Fontă, Auto, 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR4210HBCP4ZZE€1,384.18
FILLRITE -

Pompă de transfer de combustibil, 115 VAC, 20 GPM GPM, fontă, 1/3, paletă rotativă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FR710VNCP4ZYL€1,363.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?