LAMP Mânerele și tragerile

Filtru

StilModelGrip Dia.Lungime totalăProiectareDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ASND-70 / M3 / 32 "2.75 "43 / 64 "3.5 x 20€40.16
ASND-50 / M45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "3.1 x 20€38.80
LAMP -

Trageți mânerul

StilModelLățimea totalăfinalizareaGrip Dia.ProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiPiese metaliceMaterialPreț (ex. TVA)
AECH-100 / M-Lustruit5 / 16 "1-37/64 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€73.88
BKB-50 / M-Lustruit3 / 16 "55 / 64 "M3 X 2825 / 64 "Inclus303 oțel inoxidabil€34.72
CKS-435 / S-Satin3 / 16 "29 / 32 "6-32 x 123 / 64 "Inclus304 oțel inoxidabil€24.52
CKS-435 / M-Lustruit3 / 16 "29 / 32 "6-32 x 123 / 64 "Inclus304 oțel inoxidabil€26.08
DKC-S650 / M1 / 2 "Lustruit3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€30.62
DKC-S635 / S1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€28.27
EKC-R660 / S1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.30
DKC-S635 / M1 / 2 "Lustruit1 / 2 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€28.00
DKC-S640 / M1 / 2 "Lustruit3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€29.25
DKC-S640 / S1 / 2 "Satin1 / 2 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€28.82
DKC-S660 / M1 / 2 "Lustruit3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€27.03
DKC-S660 / S1 / 2 "Satin3 / 16 "1.187 "6-32 x 13 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€32.84
FFT-2803 9 / 64 "Lustruit5 / 16 "2.437 "M6 X 35-Inclus316 oțel inoxidabil€414.37
AECH-150 / M5 / 16 "Lustruit5 / 16 "1-31/32 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€97.07
GEK-S650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€36.59
GEK-S640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€33.84
HEK-R660 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€39.16
HEK-R660 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€38.59
HEK-R650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.86
HEK-R640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.03
GEK-S635 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€33.83
HEK-R635 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€32.32
HEK-R640 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€35.45
GEK-S660 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€37.83
GEK-S660 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€36.02
StilModelMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăPreț (ex. TVA)
ALF-12-963-25/32 "4.25 "€77.41
ALF-12-1285.031 "5 33 / 64 "€90.82
ALF-12-1606-19/64 "6 25 / 32 "€88.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?