KILLARK Întrerupătoare de siguranță și deconectare pentru locații periculoase

Proiectat pentru deconectarea echipamentelor electrice de la sursele de alimentare în locații predispuse la gaze inflamabile, praf inflamabil și fibre combustibile. Modelele selectate au o flanșă cu garnitură cu inel O pentru etanșare completă împotriva umezelii. Disponibil în variante de 30, 60 și 100A

Filtru

KILLARK -

Întrerupătoare de deconectare rezistente la explozie

Întrerupătoarele Killark pentru locații periculoase sunt potrivite pentru deconectarea circuitelor motorului pentru a proteja împotriva suprasarcinii sau a scurtcircuitului. Aceste întrerupătoare de deconectare a capacului cu balamale au o construcție din aluminiu fără cupru pentru a rezista la coroziune. Acestea au o flanșă de garnitură cu un inel O pentru a asigura asamblarea etanșă și șuruburi de acoperire din oțel inoxidabil pentru a reduce timpul de instalare și întreținere. Aceste unități listate UL sunt integrate cu un comutator de comutare care poate fi blocat (cu până la 3 încuietori) fie în poziție ON sau OFF. Raptor Supplies De asemenea, oferă stații de control în variantele hub-urilor de tip feed-through și dead-end

StilModelLăţimeamperiAdâncimeÎnălţimeHPArticolMaterialNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
AB7NFD13A5.75 "306-5/16 "8 1 / 16 "10 CP la 240 VAC, 20 CP la 480 VAC, 30 CP la 600 VACComutator de siguranță pentru locație periculoasăAluminiu3, 4, 4X€4,659.23
BB7NFD26A8.12 "607-13/16 "13 1 / 16 "20 CP la 240 VAC, 40 CP la 480 VAC, 40 CP la 600 VACComutator de siguranță pentru locație periculoasăAluminiu3, 4, 4X€5,128.60
BB7NFD21A8.12 "1007-13/16 "13 1 / 16 "30 CP la 240 VAC, 50 CP la 480 VAC, 50 CP la 600 VACComutator de siguranță pentru locație periculoasăAluminiu3, 4, 4X€6,368.27
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 CP la 240 VAC, 20 CP la 480 VAC, 30 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,214.49
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 CP la 240 VAC, 50 CP la 480 VAC, 50 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€7,743.27
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 CP la 240 VAC, 40 CP la 480 VAC, 40 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,293.93
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 CP la 240 VAC, 15 CP la 480 VAC, 20 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€7,743.27
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 CP la 240 VAC, 30 CP la 480 VAC, 50 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€10,145.77
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 CP la 240 VAC, 50 CP la 480 VAC, 60 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€13,521.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?