JOHNSON CONTROLS Comenzi ale presiunii capului

Comenzile presiunii în cap Johnson Controls includ controale pentru viteza ventilatorului condensatorului, traductoare de presiune și software potrivit pentru ventilatoarele condensatorului pentru a configura vitezele ventilatorului și presiunile la cap.

Filtru

JOHNSON CONTROLS -

Controlul vitezei ventilatorului condensatorului

StilModelTemperatura ambientală. GamăPresiunePreț (ex. TVA)
AP66AAB-1C-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,092.23
AP66BAB-5C-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,947.69
AP66BAB-1C-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,700.48
BP266ABA-100C-40 la 60 C-€996.64
BP266ACA-100C-40 la 60 C-€942.70
BP266BCA-100C-40 la 60 C-€918.75
BP266BHA-100C-40 la 60 C-€1,128.01
BP266BHA-2K-40 până la 60 grade CDependent senzor. Consultați P266SNR-1C sau P266SNR-2C€1,313.52
BP266AAA-100C-40 până la 60 grade CDependent senzor. Consultați P266SNR-1C sau P266SNR-2C€821.84
JOHNSON CONTROLS -

Traductoare de presiune

StilModelGamăLegăturile electricePresiune maximăNEMA Rating-ulproducțieNecesar de energiePresiuneConexiune procesPreț (ex. TVA)
AP266SNR-1C------0 la 508 PSI-€315.32
AP266SNR-2C------0 la 754 PSI-€336.03
BP499RAP-101C0 la 100 PsigConector Packard200 psi9 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D0.5 la 4.5 VDC5 VDC-Filet extern 1/8 "-27 NPT€380.86
BP499RAP-101K0 la 100 PsigPackard cu cablaj de 6-1/2 ft200 psi10 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D0.5 la 4.5 VDC5 VDC-Filet extern 1/8 "-27 NPT€406.70
CP499ACP-105K0 la 500 PsigPackard cu cablaj de 6-1/2 ft1000 psi7 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D4 până la 20mA12 la 30 VDC-Filet interior 1/4 "SAE Flare€404.13
CP499VCP-107K0 la 750 PsigPackard cu cablaj de 6-1/2 ft1500 psi13 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D0 la 10 VDC12 la 30 VDC-Filet interior 1/4 "SAE Flare€408.42
CP499RCP-107K0 la 750 PsigPackard cu cablaj de 6-1/2 ft1500 psi12 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D0.5 la 4.5 VDC5 VDC-Filet interior 1/4 "SAE Flare€473.77
CP499ACP-107C0 la 750 PsigConector Packard1500 psi8 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D4 până la 20mA9-30 VDC-Filet interior 1/4 "SAE Flare€381.99
BP499RAP-107C0 la 750 PsigConector Packard1500 psi11 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D0.5 la 4.5 VDC5 VDC-Filet extern 1/8 "-27 NPT€341.13
JOHNSON CONTROLS -

Software pentru ventilatorul condensatorului P266

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P266PRM-1KAF7EPE€172.99
JOHNSON CONTROLS -

Transpresiune 0-100 Psig, ieșire 010 Vdc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
P499VCP-101CCR6AQG€219.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?