GREENLEE Freze de găuri

Echipat cu șlefuire de precizie, dinți din oțel de mare viteză pentru tăierea fără probleme și găurirea găurilor rotunde în piese de prelucrat din oțel inoxidabil, alamă, lemn, plastic și aluminiu. Disponibil în diametre de ferăstrău cuprinse între 0.875 și 2.5 inci

Filtru

GREENLEE -

Freze pentru găuri multifuncționale

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A625-2-1 / 2Tăietor€179.05
B625-1Tăietor de găuri€86.24
C625-2Tăietor de găuri€155.33
GREENLEE -

Freze de găuri, oțel de mare viteză

Frezele de găuri Greenlee au dinți șlefuiți cu precizie care pot tăia cu ușurință găuri netede, fără bavuri. Aceste freze pentru găuri au un design de foraj pilot cu punct despicat pentru a preveni mersul pe jos, facilitând amplasarea precisă a găurilor. Construcția din oțel de mare viteză asigură mai puține cazuri de spargere a dinților. Aceste unități oferă o adâncime maximă de tăiere de 1/4 inci și sunt ideale pentru lemn, plastic și metale prelucrabile. Se pot monta ferăstraie cu diametre cuprinse între 1.375 și 1.75 inci.

StilModelSaw Dia.Preț (ex. TVA)
A925-1-3 / 41.75 "€94.19
A925-1-3 / 81.375 "€75.26
GREENLEE -

Ferăstrău cu găuri multifuncțional

StilModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A725-1-3 / 8Fierăstrău€112.531
B625-7 / 8Fierăstrău€93.621
C725-2Ferăstrău€214.132
GREENLEE -

Kit de ferăstrău cu gaură, 7 bucăți, interval de dimensiuni a ferăstrăului de la 7/8 inch până la 6 inch, 1 1/2 inch max. Adâncimea de tăiere

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
830QCR3LNQ€280.72
1

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?