TY-RAP Legături de cablu cu cârlig și buclă

Legături de cataramă cu cârlig și buclă reutilizabile, ideale pentru aplicații în care cablurile sau firele sunt adăugate sau îndepărtate frecvent. Prezintă construcție din poliamidă neagră, rezistență la tracțiune de până la 50 lb și temperatură maximă de funcționare de 220 de grade F. Include, de asemenea, legături de cablu montabile și înfășurate.

Filtru

StilModelLungimeMax. Pachet Dia.Temp. GamăPreț (ex. TVA)
AFOS150-50-06"1.5 "-40 până la 220 grade F€25.92
AFOS320-50-012 "3.2 "-40 până la 220 grade F€36.89
AFOS500-50-018 "5"-40 până la 200 grade F€64.95
TY-RAP -

Înfășurați cârligul cu cârlig și buclă

StilModelAmenajăriLungimeMax. Pachet Dia.Forța de tracțiuneLăţimePreț (ex. TVA)
AFO350-40-0Cravate reutilizabile cu cârlig și buclă13 "3.5 "40 lb.0.75 "€48.76
AFO200-40-0Cravate reutilizabile cu cârlig și buclă9"2"40 lb.0.5 "€43.18
AFO200-50-0Cravate reutilizabile cu cârlig și buclă9"2"50 lb.0.75 "€42.07
AFO350-50-0Cravate reutilizabile cu cârlig și buclă13 "3.5 "50 lb.0.75 "€55.00
BFOR180-50-0Rulou reutilizabil cu cârlig și buclă15ft5"50 lb.0.75 "€70.02
StilModelLungimeMax. Pachet Dia.Preț (ex. TVA)
AFol300-50-012 "3"€74.91
AFol500-50-018 "5"€111.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?