BESSEY Cleme cu mâner orizontal

Cleme cu profil de înălțime joasă, cu un mâner orizontal care este paralel cu bara de prindere. Dispune de capacități mari de prindere și sunt ideale pentru utilizare în spații restrânse

Filtru

BESSEY -

Clemă de comutare

StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
ASTC-HH502"€57.05
BSTC-HH702.375 "€58.30
BESSEY -

Cleme

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AEZ30-6Clemă€36.70
BEZ15-6Clemă€32.73
CBSG21-14Clemă de masă€393.03
BESSEY -

Cleme de comutare orizontale

Clemele basculante de la BESSEY sunt ideale pentru a ține ferm o piesă de prelucrat și a o menține staționară. Aceste cleme basculante cu reglare automată pot menține forța de strângere în timp ce se ajustează automat la variațiile înălțimii piesei de prelucrat (de la 20 la 60 mm). Acestea dispun de un șurub de presiune integrat care permite ajustarea forței de strângere de la 25 la 550 lb. Clemele BESSEY STC-HH20 au o capacitate de susținere a sarcinii de 700 lb (standard este de 450 lb) și sunt echipate cu un mâner rezistent la căldură pentru confortul operatorului și Siguranță Au un strat placat cu nichel pentru protecție împotriva coroziunii și o viață mai lungă.

StilModelPreț (ex. TVA)
ASTC-HH20€54.71
BSTC-HA20€52.68
CSTC-HV20€55.12
BESSEY -

Clemă cu basculă, împingere-tragere orizontală, 700 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STC-IHH25AA8MFQ€64.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?