PARKER Hidraulice Supape cartus

Includes cartridge valves, assemblies, shuttle valves, solenoid valves and threaded cartridge valves. Designed to control the flow and pressure of fluids in hydraulic systems. Ideal for controlling the valves remotely in a normally closed or open position until an electrical signal is passed

Filtru

PARKER -

Supape de cartușe

StilModelMax. curgerePresiune maximăPreț (ex. TVA)
ADL081K8 g / min3000 psi€152.54
BDL101KGPN 133500 psi€183.44
PARKER -

Solenoid Valve

StilModelRata de curgereArticolMax. curgereTimp De RaspunsTipul supapeiPreț (ex. TVA)
ADSL103A-Supapa cartușului filetatGPN 4.5-Solenoid cu 3 căi€134.97
BDSL105C95 Gal / minSolenoid Valve5 g / min50 msCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€291.82
CDSL104B10 Gal / minSolenoid Valve8 g / min50 ms4 căi, 2 poziții€159.91
DDSL101N15 Gal / minSolenoid Valve15 g / min35 msSolenoid deschis în mod normal€146.38
PARKER -

Supapă cu cartuș dublu Po Check 15 Gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CDPH103A20-8TAD7DAV€408.61
PARKER -

Supapă de transfer tip cartuș cu bile, 10 gpm, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CSH101BAD7DBA€70.53
PARKER -

Supapă de reținere PO a cartuşului hidraulic, dimensiunea cavității supapei C10-3, 5000 PSI max. Presiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CPH124PCT7CZN€206.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?