FOOTHILLS PRODUCTS Capcane pentru insecte și animale

Dispozitive cu arc pentru a ține șoarecii, șobolanii și alți dăunători în afara navelor marine. Sunt capcane din polipropilenă cu inserții reglabile (0.5 - 2.5 inchi) pentru a susține și prinde puternic liniile de acostare de diferite dimensiuni, fără a se îndoi din cauza utilizării repetate

Filtru

FOOTHILLS PRODUCTS -

Paznici pentru șobolani

Protecțiile pentru șobolani sunt dispozitive cu arc concepute pentru a ține creaturi (șobolani, șoareci și iguane) departe de vase sau containere. Apărătoarele pentru șobolani de la Foothills Products au o construcție din polipropilenă cu componente din oțel inoxidabil pentru aplicare atât în ​​medii cu apă dulce, cât și în apă sărată și o ușă patentată cu arc pentru a facilita instalarea și îndepărtarea. Aceste apărătoare ușoare de șobolan prind puternic liniile de acostare și nu se îndoaie la utilizarea repetată. Sunt disponibile în trei diametre diferite (10, 15 și 17 inci).

StilModelCuloriDiametruDimensiunea deschideriiPreț (ex. TVA)
A17 inch - negruNegru17 "1-1/2"-2-1/2"€97.64
B15 inch - negruNegru15 "1/2 "-1"€82.62
C17 inch - albAlb17 "1-1/2"-2-1/2"€97.64
D15 inch -AlbAlb15 "1/2 "-1"€82.62
A10 set-nl-sbAlb10 "1 / 2 "€36.08
FOOTHILLS PRODUCTS -

Tote pungi

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
ATote mari-€69.88
A10 tote- AlbastruAlbastru€39.50
A10 tote- BurgundiaBurgundia€39.50
A10 tote- VerdeVerde€39.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?