WHITE-RODGERS Termostate de tensiune de linie

Termostatele de tensiune de linie White-Rodgers sunt ideale pentru controlul ventilației / temperaturii în plinte și sistemele de încălzire radiantă. Aceste termostate White-Rodgers montate vertical dispun de întrerupătoare de deschidere/închidere care sunt activate atunci când temperatura depășește sau scade sub valoarea de referință a termostatului.

Filtru

StilModelDomeniu de controlDiferenţialPreț (ex. TVA)
A152-1040 la 90 grade F3 grade F€312.42
A152-955 de grade până la 85 de grade F2 grade F€316.08
WHITE-RODGERS -

Termostate de tensiune de linie

StilModelTip de carcasăComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț (ex. TVA)
A1609-101NEMA rezistent la praf 1Închide pe RiseSPST120 până la 240 VAC€142.42
B16E09-101NEMA 1Deschide / Închide la creștereSPDT24 până la 240 VAC€155.33
WHITE-RODGERS -

Line Volt Mechanical Tstats

StilModelTipul comutatoruluiCuloriDomeniu de controlIntervalul de tensiuneLăţimeAdâncimeDiferenţialÎnălţimePreț (ex. TVA)
A1A66-641DPSTBej40 de grade până la 85 de grade F240 până la 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grade F4.5 "€73.20
B1A10-651SPDTBronza36 de grade până la 90 de grade F120 până la 277 VAC2.875 "2.125 "1.5 grade F5.125 "€154.38
C1687-9SPDTGri-30 grade până la 90 grade F120 până la 240 VAC2 5 / 16 "2-9/16 "4.5 de grade până la 40 de grade F5.375 "€151.51
B1A16-51SPDTBronza36 de grade până la 90 de grade F120 până la 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 grade F5.125 "€218.26
A1A65-641SPSTBej40 de grade până la 85 de grade F120 până la 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grade F4.5 "€55.92
WHITE-RODGERS -

Comutator de așteptare a termostatului de linie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1E65-144AC2WJD€136.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?