NORD-LOCK Șaibe de blocare

Filtru

NORD-LOCK -

Șaibe de blocare

StilModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaPreț (ex. TVA)
A2403GriPlacat cu zinc3 / 4 "0.779 "Otel carbon1.209C463 / 4 "€555.89
A2399GriPlacat cu zinc14mm14.6 mmOtel carbon23mmC46M14€337.89
A2397GriPlacat cu zinc1 / 2 "0.52 "Otel carbon0.768C461 / 2 "€454.17
A2393GriPlacat cu zinc3 / 8 "0.394 "Otel carbon0.654C463 / 8 "€306.98
A2373GriPlacat cu zinc8mm8.4 mmOtel carbon13.5C46M8€270.70
A2375GriPlacat cu zinc10mm10.5 mmOtel carbon16.6mmC46M10€306.98
A2376GriPlacat cu zinc12mm12.5 mmOtel carbon19.5mmC46M12€512.30
A2378GriPlacat cu zinc16mm16.6 mmOtel carbon25.4mmC46M16€370.57
A2380GriPlacat cu zinc20mm20.7 mmOtel carbon30.7mmC46M20€555.89
A2390GriPlacat cu zinc6mm6.3 mmOtel carbon10.8C46M6€253.43
B1546SilverDelta ProtektM241.000 "EN 1.7182 Oțel carbon1.54 "Min. 46 HRC-€19.28
C28.4-5081SilverDelta ProtectM2728.4mmOţel48.5mmMin. 46 HRC-€407.99
D13.5-1051SilverSimplu1 / 2 "0.530 "316 oțel inoxidabil0.77 "Min. 52 Caz HRC întărit1 / 2 "€1,138.84
D19.5-1051SilverSimpluM1819.5mm316 oțel inoxidabil29mmMin. 52 Caz HRC întărit-€1,721.77
E19.5-2051SilverSimpluM1819.5mm316 oțel inoxidabil34.5mmMin. 52 Caz HRC întărit-€2,540.73
F1525SilverDelta Protekt3 / 8 "0.410 "EN 1.7182 Oțel carbon0.65 "Min. 46 HRC-€33.46
E10.7-2051SilverSimpluM1010.7mm316 oțel inoxidabil21mmMin. 52 Caz HRC întărit-€1,534.57
E08.7-2051SilverSimplu5 / 16 "0.340 "316 oțel inoxidabil0.65 "Min. 52 Caz HRC întărit5 / 16 "€878.66
D10.3-1051SilverSimplu3 / 8 "0.410 "316 oțel inoxidabil0.65 "Min. 52 Caz HRC întărit3 / 8 "€663.96
D25.3-1051SilverSimpluM2425.3mm316 oțel inoxidabil39mmMin. 52 Caz HRC întărit-€2,540.73
D11.4-1051SilverSimplu7 / 16 "0.450 "316 oțel inoxidabil0.73 "Min. 52 Caz HRC întărit7 / 16 "€1,602.05
D13.0-2051SilverSimpluM1213mm316 oțel inoxidabil25.4mmMin. 52 Caz HRC întărit-€1,254.71
G13.0-2081SilverDelta ProtectM1213mmOţel25.4mmMin. 46 HRC-€254.59
D17.0-1051SilverSimplu5 / 8 "0.670 "316 oțel inoxidabil1"Min. 52 Caz HRC întărit5 / 8 "€1,122.98
H17.0-1081SilverDelta Protect5 / 8 "0.670 "Oţel1"Min. 46 HRC5 / 8 "€261.09
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.MărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A26186mm6.3 mm13.5M61.77 mm€270.70
A23748mm8.4 mm16.6mmM82.29 mm€305.17
A262110mm10.5 mm21mmM102.95 mm€515.93
A262212mm12.5 mm25.4mmM123.5 mm€370.57
A237916mm16.6 mm30.7mmM164.74 mm€555.89
NORD-LOCK -

Șaibe de blocare cu pană

StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A1539Delta ProtectM180.77 "Oţel1.36 "Min 46 HRC-0.13 "€15.99
B1515Delta Protect#80.17 "Oţel0.3 "Min 46 HRCM40.07 "€26.70
C2707Delta Protect9 / 16 "0.6 "Oţel1.21 "Min 46 HRC9 / 16 "0.13 "€489.54
D2147Delta Protect1 / 2 "0.53 "Oţel1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "€254.59
E1537Delta Protect5 / 8 "0.67 "Oţel1.21 "Min 46 HRCM160.13 "€23.30
F1535Delta Protect9 / 16 "0.6 "Oţel1.21 "Min 46 HRCM140.13 "€22.12
G1534Delta Protect9 / 16 "0.6 "Oţel0.91 "Min 46 HRCM140.13 "€34.38
H1533Delta Protect1 / 2 "0.53 "Oţel1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "€29.56
I1531Delta ProtectM120.51 "Oţel1"Min 46 HRC-0.13 "€31.86
J1529Delta Protect7 / 16 "0.45 "Oţel0.73 "Min 46 HRCM110.1 "€27.94
K1528Delta ProtectM100.42 "Oţel0.83 "Min 46 HRC-0.1 "€25.87
L1527Delta ProtectM100.42 "Oţel0.65 "Min 46 HRC-0.1 "€32.19
M1541Delta Protect3 / 4 "0.79 "Oţel1.54 "Min 46 HRC3 / 4 "0.13 "€19.28
N1512Delta Protect#50.13 "Oţel0.28 "Min 46 HRCM30.07 "€26.70
O2727Delta Protect1"1.1 "Oţel1.91 "Min 46 HRC1"0.18 "€722.18
P1307Delta ProtectM2021.4 mmOţel30.7mmMin 46 HRC-3.4 mm€383.25
Q1262Delta ProtectM1213.0 mmOţel19.5mmMin 46 HRC-2.5 mm€341.16
R1236Delta Protect5 / 16 "0.34 "Oţel0.65 "Min 46 HRC5 / 16 "0.1 "€218.65
S2901Delta ProtectM130133.4 mmOţel178Min 46 HRCM1309.5 mm€1,144.51
T1218Delta Protect#100.21 "Oţel0.43 "Min 46 HRC-0.07 "€227.21
U1212Delta Protect#80.17 "Oţel0.35 "Min 46 HRC-0.07 "€227.15
V2898Delta ProtectM115118.4 mmOţel165Min 46 HRCM1159.5 mm€1,071.44
W1206Delta Protect#50.13 "Oţel0.28 "Min 46 HRC-0.07 "€211.38
X2890Delta Protect3"3.11 "Oţel4.33Min 46 HRC3"0.37 "€876.68
Y2887Delta Protect2 1 / 22.64 "Oţel3.74Min 46 HRC2 1/2 lbs.0.28 "€134.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?