TY-RAP Conectori de compresie Lug

Conectori de compresie cu 1/2 orificii proiectați pentru a crea o conexiune între dispozitive și cablurile electrice pentru a permite trecerea neîntreruptă a curentului electric. Fabricate din cupru sau aluminiu și sunt disponibile în variante de butoi drept și înclinat

Filtru

TY-RAP -

Cod de culoare pentru compresie AWG

StilModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț (ex. TVA)
A60103-TB0.6 "8AWG8AWGAlbastru240.44 "156 "5 / 16 "€13.47
B60104-TB0.6 "8AWG8AWGAlbastru240.44 "1.6 "3 / 8 "€8.94
C60106-TB0.47 "6AWG6AWGGri290.22 "1.52 "# 10 "€16.25
D60108-TB0.63 "6AWG6AWGGri290.44 "1.83 "5 / 16 "€12.32
D601220.75 "1AWG1AWGAur450.34 "2.3 "1 / 4 "€23.55
D601230.75 "1AWG1AWGAur450.44 "2.39 "5 / 16 "€21.73
C601200.88 "2AWG2AWGRoz420.69 "2.25 "1 / 2 "€12.42
C601260.88 "1AWG1AWGAur450.69 "2.89 "1 / 2 "€34.54
D601280.88 "1/0 AWG1/0 AWGBronza500.34 "2.36 "1 / 4 "€26.79
D601350.97 "2/0 AWG2/0 AWGMăslin540.44 "2.64 "5 / 16 "€34.18
D601340.97 "2/0 AWG2/0 AWGMăslin540.34 "2.48 "1 / 4 "€27.90
D601401.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.34 "2.58 "1 / 4 "€38.97
D601411.06 "3/0 AWG3/0 AWGRubin600.44 "2.83 "5 / 16 "€19.45
D601471.21 "4/0 AWG4/0 AWGAlb660.38 "3.53 "5 / 16 "€27.81
TY-RAP -

Urechi de compresie

StilModelLungimea butoiuluiDimensiunea cabluluiCodul culoriiCodul morțiiLungimeVizorLăţimePreț (ex. TVA)
A54819BELung300 kcmilAlb665.04 "Nu1.25 "€137.17
B54218Pantaloni scurți500 kcmilMaro873.96 "Da1.61 "€100.77
TY-RAP -

Conectori de compresie cu două orificii

StilModelDimensiunea știftuluiLungimea butoiuluiDimensiunea cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimePreț (ex. TVA)
A256-30695-10491 / 2 "Pantaloni scurți2AWG0.75 "Maro330.313 "3.75 "€38.59
B54821BE3 / 8 "Lung400 kcmil1.41 "Albastru760.375 "4.43 "€63.73
TY-RAP -

Ug de compresie 3/0 Awg L 2.35 inch portocaliu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54165-TBAG9TAK€39.94
TY-RAP -

Ug de compresie 2-3 AWg Cod de culoare Maro

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54933BEAG9TAP€20.11
TY-RAP -

Ug de compresie Lung 250 Kcm Galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54913BEAG9TAL€55.68
TY-RAP -

Ug de compresie 2/0 Awg L 1.93 inch Negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54110AG9TAG€30.87
TY-RAP -

Compress Lug 1/0 Awg Lungime 1.83 inch roz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54153-TBAG9TAJ€33.56
TY-RAP -

Ug de compresie lung 500 Kcm L4.2 inch maro

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54918BEAG9TAN€74.24
TY-RAP -

Uregă de compresie 4/0 Awg L 2.18 inci violet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54112AG9TAH€33.95
TY-RAP -

Compression Lug Long 350 Kcm L3.6 inch Red

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54915BEAG9TAM€66.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?