Șuruburi pentru mașini

Filtru

Șuruburile de mașină sunt folosite pentru a fixa două bucăți de lemn sau metale în aplicații de producție și construcții. Raptor Supplies oferă șuruburi pentru mașini de la mărci precum Proto, ...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Bolt cu cap pătrat Med Carbon 3/8-16, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SQHDG5FTZY3816112AC6GKA€205.19
APPROVED VENDOR -

Bolt cu cap pătrat Med Carbon 3/8-16, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SQHDG5FTZY38161AC6GJZ€201.34
THOMAS & BETTS -

Șurub pentru mașină cu cap plat, dimensiune 6-32 X 1 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KV14-8R-MBK9JVG€0.64
Vezi detalii
THOMAS & BETTS -

Șurub și piuliță hexagonală pentru mașină, dimensiunea #6-32

ModelArticolPreț (ex. TVA)
151ALBK8UZP€153.10
Vezi detalii
BURNDY -

Ansamblu priză și piuliță, lungime de 3-7/16 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Z28NRCF4EEA-
RFQ
12

Șuruburi pentru mașini

Șuruburile de mașină sunt folosite pentru a fixa două bucăți de lemn sau metale în aplicații de producție și construcții. Raptor Supplies oferă șuruburi pentru mașini de la mărci precum Proto, Texas Instrumente pneumatice, Thomas & Betts, Fabory, Vulcan Hart și multe altele. Acestea pot fi împerecheate cu o piuliță filetată pentru a fi introduse în găurile pre-găurite și oferă un cuplu de strângere pentru îmbinarea materialelor.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre șuruburile de mașină și șuruburile de mașină?

Șuruburile de mașină sunt adesea confundate cu șuruburile de mașină. În general, șuruburile de mașină sunt mai mici în comparație cu șuruburile de mașină, dar sunt complet filetate. Șuruburile de mașină au un vârf plat, nu un vârf ascuțit/conic, așa cum se vede în șuruburi. Șuruburile sunt de obicei folosite în găuri prefiletate sau introduse în materiale pentru a-și crea propriile filete atunci când sunt strânse. În schimb, șuruburile mașinii sunt adesea asociate cu piulițe la capătul șurubului pentru strângere în timpul instalării. Piulițele nu sunt în general cuplate cu șuruburi.

Care sunt potrivirile sau clasele filetului în aceste șuruburi de mașină?

Gradele sau clasele de fixare a filetului indică gradul de slăbire sau etanșeitate a firelor de împerechere. În general, cu cât numărul de clasă este mai mare, cu atât mai strânsă potrivirea componentelor atașate (cum ar fi piulițele). Clasele/clasele de fixare a filetului inferior sunt potrivite pentru aplicații care necesită asamblare și dezasamblare rapidă. Clasele superioare de filet sunt ideale pentru toleranțe strânse, siguranță și rezistență.

Ce înseamnă clasele/clasele de rezistență la șuruburile de mașină?

  • Clasa sau clasa unui șurub de mașină denotă rezistența și compatibilitatea acestuia cu piulița respectivă.
  • În general, cu cât gradul este mai mare, cu atât rezistența elementului de fixare este mai mare.
  • Clasele SAE sunt folosite pentru șuruburi de dimensiune imperială. Șuruburile cu același grad de rezistență SAE ca o piuliță trebuie utilizate împreună.
  • Clasele ISO sunt utilizate pentru șuruburile de dimensiune metrică. Șuruburile care au aceeași prima cifră ca o piuliță sunt menite să fie utilizate împreună.
  • Calitățile ASTM se bazează pe factori precum rezistența, presiuni ridicate și temperaturi ridicate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?