SQUARE D Demaroare magnetice cu suprasarcină electronică

Demaroarele magnetice Square D cu suprasarcină electronică sunt potrivite pentru utilizarea cu mașini de prelucrare a lemnului, cum ar fi modelele și ferăstrăile de cabinet. Acestea oferă protecție la suprasarcină și subtensiune și oferă o facilitate de întrerupere automată în cazul unei căderi de curent.

Filtru

SQUARE D -

Demaror de motor magnetic în stil NEMA, fără inversare

StilModelHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACFormular de contact auxiliarHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzPreț (ex. TVA)
A8536SAG12V08H301.591NO1.522260€933.31
B8536SAO12V02H30S1.591NO1.522250/60€871.77
A8536SAG12V02H30S1.591NO1.522250/60€933.31
A8536SAG12V06H301.591NO1.522250/60€933.31
C8536SBO2V03H303181NC / 1NO355550/60€1,074.64
D8536SBG2V08H303181NO355560€1,173.15
C8536SBO2V02H30S3181NO355550/60€1,074.64
C8536SBO2V06H303181NO355550/60€1,074.64
D8536SBG2V06H303181NO355550/60€1,173.15
D8536SBG2V02H30S3181NO355550/60€1,173.15
D8536SBG2V03H303181NO355550/60€1,173.15
C8536SBO2V08H303181NO355560€1,074.64
D8536SCG3V03H307.5271NO7.510101050/60€1,168.65
E8536SCO3V02H30S7.5271NO7.510101050/60€1,244.65
D8536SCG3V06H307.5271NO7.510101050/60€1,168.65
C8536SCO3V08H307.5271NO7.510101060€1,244.65
C8536SCO3V06H307.5271NO7.510101050/60€1,244.65
C8536SCO3V03H307.5271NO7.510101050/60€1,244.65
D8536SCG3V08H307.5271NO7.510101060€1,168.65
D8536SCG3V02H30S7.5271NO7.510101050/60€1,168.65
D8536SDG1V06H3015451NO1525252550/60€2,215.35
D8536SDG1V03H3015451NO1525252550/60€2,215.35
C8536SDO1V08H3015451NO1525252560€2,144.24
C8536SDO1V06H3015451NO1525252550/60€2,144.24
C8536SDO1V02H30S15451NO1525252550/60€2,144.24
SQUARE D -

Demaror de motor magnetic în stil NEMA, inversor

StilModelHP @ 3 fază - 480VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMASetare amplificator releu suprasarcinăLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A8736SAO16V02H30S295.31 "2003 la 9A7.13 "6.91 "€1,560.52
B8736SBO4V02H30S5187.2 "506 la 18A5.3 "7"€1,820.55
C8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 la 27A5.3 "7"€2,129.07
B8736SDO2V02H30S25459"25215 la 45A6"8.5 "€4,602.32
B8736SEO2V02H30S50907"50330 la 90A12.72 "7.97 "€6,067.43
D8736SFO3V02H30S1001357"100445 la 135A14.25 "11.69 "€15,265.34
SQUARE D -

Demaror motor magnetic Nema, bobină 120 Vca, 9 până la 27 amperi releu de suprasarcină

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8736SCG8V02H30SCH6MVY€2,253.04
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?