DWYER INSTRUMENTS Manometri

Manometrele cu tub în U Dwyer Instruments sunt utilizate pentru măsurarea debitului de aer într-o țeavă. Aceste manometre combină precizia inerentă a unui tub în U cu durabilitatea construcției din plastic dur și de lungă durată. Sunt concepute pentru a măsura valorile presiunii pozitive, negative și diferențiale și sunt ușor accesibile pentru serviciile de curățare. Aceste unități sunt susținute de un canal de scară albă pentru a oferi un contrast maxim de culoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste manometre cu tub în U, disponibile cu valori de presiune de până la 100 psi, pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dwyer Instruments.

Filtru

Manometrele Dwyer Instruments sunt folosite pentru a măsura debitul de aer într-o țeavă. Aceste manometre combină precizia inerentă a unui tub în U cu durabilitatea plasticului dur și de lungă durată....Află mai multe
DWYER INSTRUMENTS -

Manometri

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AMARC II 26-€633.19
B1227Manometru cu gamă duală înclinată în U€322.60
C1221-8-DU-Tube€104.20
DWYER INSTRUMENTS -

Manometre digitale

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A478A-1Manometru digital€510.26
B477-1T-AVSet manometru€1,822.28
CDPG-110Manometru€592.05
StilModelHg. NecesarLungimePreț (ex. TVA)
A1211-86 uncie16 3 / 4 "€237.89
A1211-127 uncie20 3 / 4 "€271.01
A1211-169 uncie24 3 / 4 "€271.51
A1211-2412.5 uncie32 3 / 4 "€294.39
A1211-3617.5 uncie44 3 / 4 "€299.66
A1211-4822.5 uncie56 3 / 4 "€364.74
A1211-6027 uncie68 3 / 4 "€384.88
A1211-7232 uncie80 3 / 4 "€384.88
A1211-12057 uncie128 3 / 4 "€400.72
StilModelTip conexiunePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A477B-1ghimpat3 psig€1,065.55
A477B-2ghimpat3 psig€1,065.55
A477B-3ghimpat15 psig€1,065.55
A477B-5ghimpat60 psig€1,065.55
A477B-4ghimpat30 psig€1,065.55
A477B-7Comprimare200 psig€1,065.55
A477B-6Comprimare100 psig€1,065.55
DWYER INSTRUMENTS -

Manometre analogice

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A1223-8-DManometru€284.21
AMARC II 40-1Manometru€437.26
ARSM-1-AManometru€4,683.09
B104-10Manometru€1,492.54
C1213-15Manometru€94.32
A1223-16-DManometru€249.05
D1211-30Manometru€298.49
A1221-16-W/MManometru€119.62
A1211-100Manometru€316.62
AMARK II M-700PAManometru€110.90
A102.5Manometru€1,852.48
ARSM-4-BManometru€4,683.09
EA-104Ulei€141.93
DWYER INSTRUMENTS -

Manometru analogic, tub în U flexibil, WC de la -8 la 8 inch, verde

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1212CH9PGC€300.87

Întrebări Frecvente

Cum întrețin aceste manometre?

  • Calibrati regulat manometrul pentru a asigura masuratori precise.
  • Curățați carcasa manometrului și afișajul folosind o cârpă moale și o soluție de curățare neabrazivă.
  • Protejați manometrul de temperaturi extreme, umiditate și vibrații excesive.
  • Depozitați manometrul într-un loc curat și uscat atunci când nu este utilizat.

Există versiuni digitale ale manometrelor Dwyer Instruments disponibile pe Raptor Supplies?

Da, oferă Dwyer Instruments manometre digitale alături de modelele analogice tradiționale. Manometrele digitale oferă avantajul afișajelor digitale ușor de citit, precizie îmbunătățită și caracteristici suplimentare, cum ar fi înregistrarea datelor, conversiile unităților de presiune și unități de inginerie selectabile.

Cum funcționează manometrele Dwyer Instruments?

Manometrele Dwyer Instruments funcționează pe principiul deplasării fluidului. Aceste dispozitive constau de obicei dintr-un tub în formă de U umplut cu un lichid, cum ar fi mercur sau un fluid colorat. Când se aplică presiune pe o parte a tubului, lichidul se mișcă și creează o diferență de înălțime măsurabilă între cele două brațe ale tubului în U. Diferența de înălțime corespunde presiunii care se măsoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?