Manometri

Filtru

Manometrele măsoară presiunea și debitul în căile respiratorii ale pacientului. Deoarece manometrele sunt extrem de precise, acestea sunt utilizate frecvent ca standarde de calibrare, ideale pentru aplicații în...Află mai multe

DWYER INSTRUMENTS -

Manometri

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AMARC II 26-€633.19
B1227Manometru cu gamă duală înclinată în U€322.60
C1221-8-DU-Tube€104.20
DWYER INSTRUMENTS -

Manometre digitale

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A478A-1Manometru digital€510.26
B477-1T-AVSet manometru€1,822.28
CDPG-110Manometru€592.05
REED INSTRUMENTS -

Manometre digitale

StilModelPreț (ex. TVA)
AR3002€357.65
BR3030€451.20
CR3100€497.81
StilModelHg. NecesarLungimePreț (ex. TVA)
A1211-86 uncie16 3 / 4 "€237.89
A1211-127 uncie20 3 / 4 "€271.01
A1211-169 uncie24 3 / 4 "€271.51
A1211-2412.5 uncie32 3 / 4 "€294.39
A1211-3617.5 uncie44 3 / 4 "€299.66
A1211-4822.5 uncie56 3 / 4 "€364.74
A1211-6027 uncie68 3 / 4 "€384.88
A1211-7232 uncie80 3 / 4 "€384.88
A1211-12057 uncie128 3 / 4 "€400.72
StilModelTip conexiunePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A477B-1ghimpat3 psig€1,065.55
A477B-2ghimpat3 psig€1,065.55
A477B-3ghimpat15 psig€1,065.55
A477B-5ghimpat60 psig€1,065.55
A477B-4ghimpat30 psig€1,065.55
A477B-7Comprimare200 psig€1,065.55
A477B-6Comprimare100 psig€1,065.55
DWYER INSTRUMENTS -

Manometre analogice

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A1223-8-DManometru€284.21
AMARC II 40-1Manometru€437.26
ARSM-1-AManometru€4,683.09
B104-10Manometru€1,492.54
C1213-15Manometru€94.32
A1223-16-DManometru€249.05
D1211-30Manometru€298.49
A1221-16-W/MManometru€119.62
A1211-100Manometru€316.62
AMARK II M-700PAManometru€110.90
A102.5Manometru€1,852.48
ARSM-4-BManometru€4,683.09
EA-104Ulei€141.93
EXTECH -

Manometru digital, de la -29 PSI la 29 PSI, certificat de urmărire Nist, LCD dual, bară de furtun de 4 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
407910-NISTCP4VPB€828.72
REED INSTRUMENTS -

Manometru digital, manometru diferențial, certificat NIST, 100 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R3100-NISTCD4DLK€726.73
REED INSTRUMENTS -

Manometru digital, manometru diferențial, certificat NIST, 5 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R3002-NISTCD4DLF€621.62
UEI TEST INSTRUMENTS -

Manometru digital, -60 inch Wc la 60 inch Wc, certificat de urmărire Nist

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EM201B-NCU7DWC€753.12
TSI ALNOR -

Manometru digital portabil, wc de la -15 inch la 15 inch wc, certificat de urmărire NIST

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5825CU7CQQ€1,692.07
TESTO -

Manometru diferențial, fără fir conectat prin Bluetooth, Wc de la -60 inchi la 60 inchi Wc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0560 1510 01CU6KMQ€269.52
GRAINGER -

Lichid indicator, roșu, greutate specifică 0.85, capacitate sticle de 8 oz, 5MZC5, roșu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5MZC5CP8KJR€48.98
DWYER INSTRUMENTS -

Manometru analogic, tub în U flexibil, WC de la -8 la 8 inch, verde

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1212CH9PGC€300.87
PETERSEN PRODUCTS -

Manometru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
924-100CF3BXH€94.02
REED INSTRUMENTS -

Manometru digital, manometru diferențial, certificat NIST, 30 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R3030-NISTCD4DLH€681.68
UNIWELD -

Set de testare a presiunii gazului, scară 0-15 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45506CD4TTX-
RFQ
UNIWELD -

Set de testare a presiunii gazului, scară 0-35 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45503CD4TTW-
RFQ

Manometri

Manometrele sunt folosite pentru a măsura presiunea și debitul în căile respiratorii ale pacientului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de manometre de la REED Instruments, Unisudat, Jacheta galbenă și Dwyer. Instrumente REED Manometrele digitale R3100 sunt folosite pentru a măsura presiuni diferențiale și manometrice de până la 100 psi. Aceste manometre oferă măsurători precise în 11 unități diferite și dispun de un ecran LCD cu iluminare din spate și memorie internă pentru stocarea și afișarea măsurătorilor. Truse compacte de testare a presiunii gazului de la Geacă galbenă Setați cu precizie presiunea în galerie pentru LP și gaze naturale. Aceste truse au o construcție din alamă care asigură o mare maleabilitate și rezistență la coroziune. De asemenea, oferă un niplu de tub pentru o conexiune lină și asigură presiuni cuprinse între 0 și 10 inH2O.

Întrebări Frecvente

La ce se folosește un manometru?

Deoarece manometrul este folosit atât de des pentru măsurarea presiunii, diferența de înălțime a coloanei este, de asemenea, o unitate standard. Aceasta poate fi convertită în unități standard de presiune folosind o diagramă de conversie. Se exprimă în inci sau centimetri de apă sau mercur la o anumită temperatură.

Ce presiune măsoară un manometru?

Manometrele sunt dispozitive precise utilizate pentru a măsura presiunea care este definită ca forța produsă de un gaz sau lichid pe unitatea de suprafață din cauza efectelor gravitației asupra greutății acelui gaz sau lichid.

Ce lichid este folosit într-un manometru?

Cele mai comune fluide sunt alcoolul, apa și mercurul.

De ce se folosește alcool într-un manometru?

Datorită densității sale scăzute, alcoolul permite o coloană mai lungă decât alte fluide din manometre. De asemenea, oferă tubului înclinat un menisc adecvat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?