POWERS Supape de amestecare

Filtru

POWERS -

Supapă de amestecare, alamă

StilModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A3/4 LFMM431-142 g / min3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "€1,947.14
B3/4 x 1 LFMM432-164 g / min3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€2,205.89
C1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 g / min1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,639.69
C1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 g / min1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€3,241.09
D2 LFMM435-1208 g / min2"2"12.25 "19.25 "€4,663.74
POWERS -

Supapă de amestecare termostatică, aliaj de siliciu din cupru fără plumb

StilModelDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ALFE480-001 / 2 "Filetat1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "€241.86
ALFE480-113 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare3.187 "3.187 "€257.93
BLFE480-513 / 8 "Conectare rapidă3 / 8 "Conectare rapidă3 9 / 16 "4 11 / 16 "€301.68
ALFE480-103 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare3.187 "3.187 "€201.20
BLFE480-503 / 8 "Conectare rapidă3 / 8 "Conectare rapidă3 9 / 16 "4 11 / 16 "€242.78
POWERS -

Supapă de amestecare, alamă fără plumb

StilModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ALFSH1432 W / TP GAUGE57 gpm la 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€4,622.17
BLFSH1434 W / TP GAUGE127 gpm la 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€6,483.31
CLFSH1435 W / TP GAUGE201 gpm la 45 psi2"2"12.25 "19.25 "€7,283.59
POWERS -

Supapă de amestecare, bronz

StilModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AES150-111-8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "€1,942.21
AES150-101-8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "€1,883.37
BETV200-103-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,831.17
BETV200-133-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,383.93
CETV400-103-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€4,274.53
CETV400-153-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€4,177.52
DETV500-173-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€6,171.22
DETV500-103-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€5,109.33
POWERS -

Kit de reconstrucție Checkstop 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LF390800AF8XQX€255.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?