GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompe și sisteme de rapel în mai multe etape

Conceput pentru a oferi performanță la presiune înaltă la un debit scăzut de fluid, ceea ce le face ideale pentru utilizarea cu sisteme de creștere a presiunii și osmoză inversă. Dispune de o carcasă din fontă / oțel inoxidabil / alamă și disponibilă în debite de până la 70 gpm (la 40 psi)

Filtru

GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Pompă de rapel cu mai multe etape

StilModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț (ex. TVA)
A45HB13012Alamă28/1444 @ 176 ft.3Termoplastic umplut cu sticlă2 "FNPT26.187 "485 PSI€9,828.49
B70HB13012Alamă28/1470 @ 99 ft.3Termoplastic umplut cu sticlă2 "FNPT25 11 / 16 "385 PSI€9,154.40
A5GBC05Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,359.41
A33GBC20Fontă18.8 / 10.2-9.435 @ 169 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€4,510.78
A25GBC2012K0Fontă18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€3,580.32
A5GBC07Fontă12.8/6.46.5 @ 264 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT21.25 "375 PSI€2,850.46
A25GBC30Fontă13.5/12.926 @ 290 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€5,161.99
A10GBC10Fontă16 / 8.4-8.013 @ 200 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,596.22
A10GBC1012K0Fontă16 / 8.4-8.013 @ 200 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,175.58
A25GBC3012P0Fontă13.5/12.926 @ 290 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€4,583.25
A25GBC20Fontă18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,091.31
A5GBC03Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€2,337.05
A10GBC15Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,082.30
A7GBC07Fontă12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,563.33
A7GBC0712N0Fontă12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30.125 "300 PSI€3,088.73
A5GBC0512J0Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,680.50
A33GBC201J0Fontă18.8 / 10.2-9.435 @ 169 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€3,927.54
A33GBC30Fontă13.5/12.935 @ 240 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT36.5 "375 PSI€5,473.14
A33GBC3012N0Fontă13.5/12.935 @ 240 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT36.5 "375 PSI€4,552.95
A5GBC0712P0Fontă12.8/6.46.5 @ 264 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,995.17
A10GBC1512Q0Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,426.94
A18GBC2012N0Fontă18.8 / 10.2-9.423 @ 244 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€3,580.32
A18GBC20Fontă18.8 / 10.2-9.423 @ 244 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€4,091.31
A10GBC1514Q0Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,946.57
A25GBS2012K4Oţel inoxidabil18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,375.20
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

208 - 240 VCA Pompa de rapel cu etape deschise, rezistentă la picurare, cu 15 intrări

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10GBC1517Q0CD2HNK€4,895.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?